絞り込み
ブランド
  • ナンシン(2)
車輪径(Φmm)
  • 102
  • 32(4)
  • 38(1)
  • 40(71)
  • 42(2)
  • 50(163)
  • 52(3)
  • 65(136)
  • 73(2)
  • 75(173)
  • 85(52)
  • 100(185)
  • 125(150)
  • 130(3)
  • 150(90)
  • 200(9)
材質(車輪)
  • ゴム(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(1)
車輪幅(mm)
  • 22(2)
22
取付高(mm)
  • 128(1)
  • 129(1)
128・129
許容荷重(daN)
  • 60(2)
60
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
クロームメッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシンゴム締め式、ゴム(グレー)車ナンシン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22取付け方法ゴム付き始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター