絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(28)
  • ユーエイキャスター(6)
  • オーエッチ工業(2)
  • TMEHジャパン(2)
車輪径(Φmm)
  • 50(38)
材質(車輪)
  • MCナイロン(8)
  • その他(2)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(15)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(26)
ストッパー
  • あり(20)
  • なし(20)
車輪幅(mm)
  • 20(17)
  • 21(20)
20・21
取付高(mm)
  • 68
  • 56(16)
  • 59(17)
  • 60(20)
  • 64(32)
  • 70(16)
  • 85(54)
  • 91(18)
  • 95(46)
  • 97(24)
  • 100(17)
  • 107(29)
  • 122(19)
  • 126(53)
  • 128(16)
  • 132(24)
  • 152(38)
  • 167(19)
  • 180(23)
  • 189(23)
許容荷重(daN)
  • 29.4(1)
  • 30(13)
  • 30.008(1)
  • 34.3(2)
  • 35(1)
  • 35.01(1)
  • 40(23)
29.4・30・30.008・34.3・35・35.01・40
金具仕上
  • クロームメッキ(28)
  • 三価ユニクロ(6)
クロームメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
909税込1,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
989税込1,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
769税込846
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
349税込384
1台
当日出荷から15日以内出荷
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター
279税込307
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
729税込802
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
429税込472
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
差込キャスター樹脂用U TMEHジャパン差込キャスター樹脂用UTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EXハンマーキャスター
689税込758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスターキャスター 420EN・415ENハンマーキャスター
619税込681
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
929税込1,022
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
849税込934
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
829税込912特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
789税込868
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
819税込901
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
829税込912
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
389税込428
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスターキャスター 420EU・415EUハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 4208EX ハンマーキャスターキャスター 4208EXハンマーキャスター
789税込868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EX・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
749税込824
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター