絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(5)
  • フジトク(48)
  • 武蔵オイルシール工業(30)
  • ブリストワ(29)
  • 東洋バルヴ(26)
  • 常栄継手工業(22)
  • アソー(21)
  • 淡路マテリア(17)
  • エスコ(15)
  • カクダイ(15)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • Festo(11)
  • リケン(10)
  • 鈴木ブロンズ継手(9)
  • 桑名金属工業(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • シーケー金属(7)
  • 築地製作所(7)
  • イノック(6)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(4)
材質
  • ステンレス(4)
  • 黄銅(真鍮)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「B-14」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型フジキン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から45日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキンリングジョイント RF(ストレートユニオン)型フジキン
959税込1,055
1個
当日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から45日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
リングジョイント RT(ティーユニオン)型 フジキンリングジョイント RT(ティーユニオン)型フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン材質黄銅(C3771B)種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RL(エルボユニオン)型 フジキンリングジョイント RL(エルボユニオン)型フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から45日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型 フジキンリングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型フジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン呼び径(B)1/4材質黄銅(C3771B)接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ接続種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじ寸法AR1/4寸法B14ねじサイズミリサイズ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から45日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から45日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
819税込901
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント RP(パネルユニオン)型 フジキンリングジョイント RP(パネルユニオン)型フジキン
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
Rジョイント ティーゲージユニオン フジキンRジョイント ティーゲージユニオンフジキン
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
材質C3771B形状ティーゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材