絞り込み
呼び径(A)
  • 10(8)
  • 15(9)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 32(9)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 65(2)
材質
  • ステンレス(4)
  • メタル(1)
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • ベン
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ヨシタケ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「PS22-W 15A」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベンPS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】ベン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
電磁弁用端子箱 ベン電磁弁用端子箱ベン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電流(A)15
電磁弁 ベン電磁弁ベン
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開) ベン電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開)ベン
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)200電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開) ベン電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開)ベン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.2材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)160寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開) ベン噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)ベン
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)ベン
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード 1ツ口 15m 15a特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材