絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • 南国フレキ工業(11)
  • 藤井高圧(5)
  • 大同特殊工業(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • ダイコー(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 未来工業(1)
  • 内外ゴム(1)
  • ニチアス(1)
  • トーフレ(1)
  • イシグロ(1)
  • コンサス(1)
  • 昌栄産業(1)
  • ダイレオ(1)
材質
  • ステンレス(6)
  • 鋳鉄(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「ss-40」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 溶接フランジ ss400
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(フランジ型)テクノフレックス
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズテクノフレックス
30,980税込34,078特価
1本
当日出荷
消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40Aテクノフレックス
6,827税込7,510
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径40ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)テクノフレックス
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(消火配管用) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(消火配管用)テクノフレックス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなしテクノフレックス
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズテクノフレックス
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452アズワン品番67-2222-09
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813アズワン品番67-2222-13
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702アズワン品番67-2222-16
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズテクノフレックス
56,980税込62,678
1本
5日以内出荷
消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0~100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●コード番号:363-1511アズワン品番67-2222-10
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース テクノフレックス危険物配管用消防法フレキシブルメタルホーステクノフレックス
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンありテクノフレックス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
消火配管用登録認定品 テクノフレックス消火配管用登録認定品テクノフレックス
22,980税込25,278
1本
10日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。 消火ポンプの防振に。 配管の心合わせに。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材