平パッキンINAX(LIXIL)当日出荷から5日以内出荷
水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)INAX(LIXIL)当日出荷
適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
ゴム栓INAX(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
流し用排水口(バスケット形)INAX(LIXIL)6日以内出荷
仕様流し(S-2・3・5)用形状直管呼び38パイプ径(Φmm)38トラップ直管(流し用)
天グ式洗濯流し用排水SトラップINAX(LIXIL)4日以内出荷
仕様洗濯流し(S-18)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3