CC(塩素除去)シャワーINAX(LIXIL)5日以内出荷
髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー
塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。
他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3