24ミリパッキンカクダイ当日出荷から3日以内出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く)
呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
自動接手アダプターカクダイ当日出荷
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
内径レンチカクダイ当日出荷
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用仕様折れ残った配管ネジ部の取外しに使用呼び呼13・20兼用入数10/箱
縦引用ドレントラップカクダイ当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
厚口ザルボセットカクダイ4日以内出荷
穴径 六角対辺12.5ミリ呼13×10、15、20の各1個セット6111-13×10、15、20のセット切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製シールテープが巻きやすいローレット付き別名:ツギタシソケット一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
食洗機排水用分岐継手カクダイ(1件のレビュー)当日出荷
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
VP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ当日出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
真鍮ハンドルカクダイ4日以内出荷
ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。
銅合金の抗菌効果があります。
アダプター付き
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅
メタカポリ用ベンダーカクダイ4日以内出荷
最小工具曲げ半径対応。呼13、16、20用の曲げ加工治具付き
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ当日出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
大流量横水栓(カップリングつき)カクダイ4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)送り座仕様
昭和な透明ハンドルカクダイ4日以内出荷
ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。アダプター・ホットポイント付き
ワリザガネ(深型)カクダイ4日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
共用上部(凍結防止つき)20カクダイ4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様水平・斜め設置可能
大流量横水栓(自動接手つき)カクダイ4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き送り座仕様
大流量横水栓カクダイ4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
異径フレキパイプ 20×13カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3