絞り込み
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 130(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(16)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • カクダイ(44)
  • エスコ(10)
  • ミヤコ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • KVK(2)
  • 日本バルカー(1)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(36)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「呼20」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)ガオナ 共用水道栓カギGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し) GAONA(ガオナ)ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)GAONA(ガオナ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDMGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBRGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
429税込472
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5156-09流路内径(Φmm)9
これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
549税込604
1個
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。材質黄銅、ポリアセタール形状逆止弁使用温度範囲(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
669税込736
1個
当日出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2
これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付きGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-01流路内径(Φmm)9
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん キャップナット 袋ナット GAONA(ガオナ)これエエやん キャップナット 袋ナットGAONA(ガオナ)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。材質黄銅形状縮継手外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セットGAONA(ガオナ)
259税込285
1セット
当日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質黄銅、ニトリルゴム呼び径(mm)20呼び径20使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
179税込197
1枚
当日出荷から7日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
699税込769
1セット(10個)
5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
99税込109
1個
5日以内出荷
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン ノンアスベストGAONA(ガオナ)
479税込527
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)GAONA(ガオナ)
939税込1,033
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高温用パッキンGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
4,198税込4,618
1セット(10個)
当日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水フレキパイプ 耐震GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-11流路内径(Φmm)9
これエエやん 充填材入パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 充填材入パッキンGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高強度パッキンGAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
これエエやん 防食用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキンGAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から19日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
これエエやん リブつきパッキン GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキンGAONA(ガオナ)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼20特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材