黒板拭きクリーナーPanasonic(パナソニック)当日出荷
チョーク粉の吸入力が強く、低消費電力
2.1kgの軽量コンパクト設計
質量(kg)2.1消費電力(W)320容量(g)集じん200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×265×155
メロディウィーク(GPS受信機能付)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度GPS電波受信により積算誤差0秒※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
メロディウィークPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
TD73 説明書・型紙一式Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用取扱・施工説明書です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TDW73 スピーカケースブロックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 設定器Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 受信ユニットPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 プリント基板ブロックBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 プリント基板ブロックAPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TD73 設定器カバーブロックPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 プリント基板ブロックAPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 基盤カバーブロックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 プリント基板ブロックBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 アナログ時計ブロックPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 スピーカケースブロックPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 トランスブロックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 下ケースブロックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 設定器Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD9300N取扱説明書Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
仕様【部品使用製品】TD9300N、TD9310N、TD9320N、TD9330N
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
補充インキShiny(シャイニー)税込¥373¥339
交換パッドShiny(シャイニー)税込¥373¥339
感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥263,780¥239,800