FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
建築金物のプロフェッショナル企業が、ユーザーの方々の「このようなものがほしい」をカタチにしました。「機能」「デザイン」「色」「柄」「価格」等々、様々な面で建築現場の要望を満たす商品を多数ラインナップ。FISRT(ファースト)は「第一(First)」という意味と「速い(Fast)」という意味を、このロゴマークに込めています。創業以来の経験に基づいたこまやかな創意と工夫をいかし、より質の高い住空間づくりに貢献いたします。
会社情報
| 会社名 | 株式会社水上 |
|---|
| 設立 | 1953/12/21 |
|---|
| 所在地 | 〒542-0082 大阪市中央区島之内2-7-22 |
|---|
シャッター棒FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)当日出荷
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
避難ステッカー150×400(2色タイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)当日出荷
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。取付方式ステッカー材質ポリエステルPET色下地:イエロー 文字:黒と赤仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400裏面粘着テープ付
モヘア#2500パック入FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)翌日出荷
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP色再生ブラック(BKRCP)
ユニクロ CリンクFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷
開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
カウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)当日出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
ワールド キーボックス兼用型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
色ベージュ材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ箱入数1台(小箱)設置方式壁掛け・携帯兼用
REカウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)当日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
フラット戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
消火器プレート 標示板「消火器」FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷
消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂文字内容消火器裏面両面テープなし寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
ステンレス製LフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
アルミ室名札FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6件のレビュー)当日出荷
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など材質アルミ材質/仕上アルミ/マットシルバー付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)厚さ(mm)3.5タイプ無地(本体のみ)
クリアーガラ袋FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。透明タイプのガラ袋で印字・印刷は無しでごみの分別を簡易に判断できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900材質ポリプロピレン色透明
ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷
差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
メタルストッパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)当日出荷
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(プレート)鉄取付高(mm)(床から)13~19
マグネ戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)鉄付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応タイプ面付型磁力3000ガウス
屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
U型ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
F型ブラケット 150FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
F型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼色オレンジ
カウンターヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別通形状直通仕上ヘアーライン
通風パネルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8色黒(ブラック)
ステンレス製大型フックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス