スタンド式「卓上スチール有孔ボード」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
机の上をスッキリと片づける、3パターンの使い方が可能な小型有孔ボード
セット内容ボード、台座、ケーブルフック2個、トレー、ペン立て小、ペン立て大、引っ掛けスタンド2個、ネジ2本、ボルト2本、アンカー2本、 取り付け位置ガイド、日本語取扱説明書材質鉄・ABS質量(kg)台座込:約1.8質量(g)ボード:約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボード:300×33×247、台座込:300×110×265保証期間購入日より6カ月取付可能厚(mm)パネル:22まで静止耐荷重(kg)1.0(※平置きのみ、各パーツ含む)
クランプ式「カスタム有孔ボード」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書材質プラスチック、スチール質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510保証期間購入日より6カ月取付可能寸法(mm)奥行:約50以上取付可能厚(mm)約9~73静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)取付可能幅(mm)約40以上
仕事にもゲームにも「ヒーター付きリストレスト」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
ヒーターで温まる、クッション性抜群な滑り止め付き幅広リストレスト
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書材質ポリエステル、SBR、EVA、ポリウレタン質量(g)約140消費電力(W)約7電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)約45※使用環境により異なる。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×85×26保証期間購入日より6カ月ケーブル長(mm)約950
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります