絞り込み
ブランド
- シチズン
- モノタロウ(231)
- コクヨ(2,071)
- エスコ(1,319)
- ナカバヤシ(1,177)
- 永岡書店(939)
- シヤチハタ(906)
- マルアイ(833)
- PLUS(プラス)[文具](721)
- uni(三菱鉛筆)(719)
- パイロット(662)
- リヒトラブ(629)
- サクラクレパス(571)
- キングジム(565)
- LION (ライオン事務器)(559)
- 古川紙工(534)
- 三恵社(451)
- セキセイ(433)
- ぺんてる(アストラム)(415)
- ミツヤ(412)
- トンボ鉛筆(406)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)

オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス
シチズン(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。色シルバー寸法(Φ×mm)500×53仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計〇連続秒針○
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ
シチズン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32色シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計〇
シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計
シチズン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷気になるお部屋の温度・湿度を表示します材質プラスチックタイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音の気にならない連続秒針使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計〇
オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ
シチズン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。表示方式アナログ直径(Φmm)380付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7色シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
オフィス電波掛け時計
シチズン(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷オフィスタイプの電波掛け時計です。表示方式アナログ直径(Φmm)350仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3色シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計〇
大型電波掛け時計
シチズン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。表示方式アナログ直径(Φmm)450材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)2.1色シルバー種類掛け時計機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)450×56使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202
シチズン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。 時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱色白寸法(mm)88×209×65材質プラスチック枠質量(g)350表示方式デジタル湿度計○色番03アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
掛置き兼用時計
シチズン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷シチズン A3サイズ掛置き兼用時計仕様(主な機能・特徴)カレンダー表示/六曜表示/温度表示(-9.9~50℃)/湿度表示(20~99%)/電池交換時期お知らせ機能付属品木ネジ 2個、取付金具 2個、釘 8個、壁掛け用型紙 1枚、保証書 1枚材質プラスチック枠寸法(mm)290×420×43質量(kg)1.4色白表示方式デジタル文字高(mm)最大110電池単2マンガン乾電池、または単2アルカリ乾電池 3個(別売り)湿度計対応温度計対応六曜表示対応12/24表示切替対応
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計
シチズン¥87,980税込¥96,7781台当日出荷JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。表示方式アナログ材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4色シルバー種類掛け時計機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
オフィス高感度大型電波掛け時計
シチズン(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。表示方式アナログ直径(Φmm)550トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1色シルバー種類掛け時計機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計〇
電波木枠掛時計 8MY535
シチズン¥11,980税込¥13,1781個欠品中ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。色茶色半艶仕上(ベージュ)寸法(Φ×mm)320×53.6材質木枠(シナ無垢材)/ガラス質量(g)860表示方式アナログ色番06電波時計○
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF
シチズン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2色シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ
シチズン¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
シチズン スタンダード電波掛け時計
シチズン¥5,498税込¥6,0481個欠品中コチコチ音の気にならない連続秒針材質プラスチック色配色:茶色質量(g)830タイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ寸法(Φ×mm)Φ320×49使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年電波時計〇





















![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)
![ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)