絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(225)
  • コクヨ(2,190)
  • エスコ(1,726)
  • ナカバヤシ(1,266)
  • 永岡書店(1,073)
  • シヤチハタ(900)
  • マルアイ(818)
  • PLUS(プラス)[文具](716)
  • uni(三菱鉛筆)(689)
  • パイロット(674)
  • リヒトラブ(633)
  • サクラクレパス(578)
  • キングジム(562)
  • LION (ライオン事務器)(519)
  • 三恵社(455)
  • セキセイ(440)
  • レイメイ藤井(432)
  • ぺんてる(421)
  • ミツヤ(414)
  • スズキ紙工(406)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月30日(月)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール快段目盛一般用SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5
アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)アクリル方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングアクリル定規 快段目盛SK(新潟精機)(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
厚さ(mm)3材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
建築用コンパス SK(新潟精機)建築用コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
折りたたみ定規 快段目盛 SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛SK(新潟精機)
539税込593
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上段cm目、角度ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)全長(mm)165幅(mm)35厚さ(mm)5本体質量(g)18材質AS樹脂
三角スケール快段目盛建築士用 SK(新潟精機)三角スケール快段目盛建築士用SK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300材質ABSタイプ建築士用RoHS指令(10物質対応)対応
マグネシート SK(新潟精機)マグネシートSK(新潟精機)
439税込483
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハサミ等で自在な大きさに切って使用できます。 粘着テープ付タイプはどんなものにも簡単に取り付けできます。
用途スチール面に取り付け、マーク、グラフなどの表示に全幅(mm)100厚さ(mm)0.8材質ゴム磁石全長(mm)200
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
チップ付コンパス SK(新潟精機)チップ付コンパスSK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
三角スケール 建築士用 スマート SK(新潟精機)三角スケール 建築士用 スマートSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
三角スケール 建築士用 NANO SK(新潟精機)三角スケール 建築士用 NANOSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
マグネフリーフック SK(新潟精機)マグネフリーフックSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
超強力なマグネットフックです。 フックが前後180°、左右360°可動で天井にも取付可能
用途金属面に取り付けて品物の吊るし、保管に使用材質フェライト磁石
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量RoHS指令(10物質対応)対応
マグネフック SK(新潟精機)マグネフックSK(新潟精機)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)50厚さ(mm)3本体質量(g)27材質アクリル
キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ定規スリム 快段目盛SK(新潟精機)
419税込461
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~17目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)2.5本体質量(g)9材質AS樹脂
0基点定規 快段目盛 SK(新潟精機)0基点定規 快段目盛SK(新潟精機)
399税込439
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)170幅(mm)30厚さ(mm)2.5本体質量(g)10材質AS樹脂
アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用SK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケールアルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ土地家屋調査士用目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)170質量(g)18
カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼三角定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル厚さ(mm)3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
磁短 零用ショルダーストラップ SK(新潟精機)磁短 零用ショルダーストラップSK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです。
用途マグネットシート磁短零の持ち運びにトラスコ品番568-0116材質本体:ナイロン調整範囲(mm)ストラップ:1000~1500ストラップ幅(mm)30
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)315幅(mm)35厚さ(mm)3本体質量(g)37材質アクリル
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)30厚さ(mm)3本体質量(g)16材質アクリル

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

事務用品