バーコードリーダー (8) ブランド: アイメックス出荷目安: 翌日以内すべて解除
モバイル二次元コードリーダー アイメックス 当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 96.5×42.5×21.5 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
組込用二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能外部からの制御機能有り一般的なバーコード/二次元コード読取に対応スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g) 86(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43.5×49×25.5 安全規格 CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
バーコードリーダー BW-220用クレードル アイメックス 当日出荷
BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。
充電/通信を簡単にサポート。
付属品 ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル 色 グレー 質量(g) 100(ACアダプタ、ACケーブル除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 70×63×60 インターフェース BluetoothVer3.0(Class2) 充電時間(時間) 2.5 対応コード JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 CCDリニアセンサ(離し読取)
BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックス 当日出荷
BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。
BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
仕様 提供メディア:CD-ROM 対応OS Windows7/8/10(16bit/32bit)
CCDリニアイメージャー アイメックス 当日出荷
小型・軽量のスマート設計。
最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。
CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。
主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。
病院や医療現場にも最適。
小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。
液晶表示バーコードも読み取りOK!
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様 PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 CE&FCC、RoHS 保護等級 IP42準拠 機能 正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm) 40~530 使用CPU 32bit 光源(nm) (可視光 LED)617 操作角度(°) (スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度 330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH) 20~85(非結露)
二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
手軽な価格帯の二次元コードリーダー一般的なバーコード/二次元コード読取に対応PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデルスマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品 USBケーブル 質量(g) 186(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 66×166×86 安全規格 CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
バーコードリーダー アイメックス 当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途 入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下 規格 RoHS 適合規格 (無線LAN)IEEE802.11b/g 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON) 通信方式 スペクトラム拡散方式(直接拡散) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10℃~50℃(20~85%RH非結露) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 アンテナ 本体に内蔵 セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度 11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps 周波数(GHz) 無線:2.4帯域 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) 通信距離(m) 屋内:(最大)30、屋外:(最大)50 USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 50~300
バーコードリーダー アイメックス 当日出荷
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途 誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 付属品 シングル充電クレードル 規格 CE&FCC、RoHS 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 40~530
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります