絞り込み
ブランド
  • アイテックス
  • モノタロウ(110)
  • 富士インパルス(1,927)
  • エスコ(797)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(713)
  • ユタカメイク(592)
  • 中央化学(254)
  • TRUSCO(209)
  • unitech(206)
  • エム・デー・エス(153)
  • まつうら工業(147)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(138)
  • cotta(135)
  • HEIKO(134)
  • セイニチ(生産日本社)(126)
  • 宮島化学工業(124)
  • SURE(石崎電機製作所)(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(90)
  • IGO(79)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth搭載 1次元コンパクトデータコレクター OPH-4000i ホワイト アイテックスBluetooth搭載 1次元コンパクトデータコレクター OPH-4000i ホワイトアイテックス
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
超小型・軽量設計のデータコレクタで手軽に持ち運ぶことができます。また、トリガキーを押すだけで簡単にバーコードを読み取ることができ、無線送信・蓄積が可能です。
65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus USBインターフェース アイテックス65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus USBインターフェースアイテックス
9,398税込10,338
1個
当日出荷
ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus RS232C(TTL)インターフェース ACアダプタ付き アイテックス65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus RS232C(TTL)インターフェース ACアダプタ付きアイテックス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ITC-65Plus本体にケーブルとACアダプターが付属しています。PCのCOMポートに接続します。読み取ったバーコードデータはCOMポートからシリアルデータとして入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
インターフェースUSB(HID/COM)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付)、Code39、Codabar(NW-7)、Code128&GS1-128(UCC/EAN128)、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、IATACode、MSI/Plessy、ChinaPostalCode、Code32、Code11、Telepen、GS1DataBar(RSS14、RSSLimited、RSSExpanded)商品タイプハンディターミナル読取方式CCD
2次元バーコードリーダー(ホワイト) AT20Q LEDマーカ USB I/F アイテックス2次元バーコードリーダー(ホワイト) AT20Q LEDマーカ USB I/Fアイテックス
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
定置式2次元バーコードリーダー ITS-8072Ultra USBインターフェース アイテックス定置式2次元バーコードリーダー ITS-8072Ultra USBインターフェースアイテックス
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
定置式ハンズフリー全方向読取り。トリガーモードによる読取りも可能。二次元バーコード内の日本語文字が出力可能。低輝度の液晶画面に表示されるバーコードを読取り。白色照明を採用、カラーバーコードの読取も可能。
67mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-67A USBインターフェース アイテックス67mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-67A USBインターフェースアイテックス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ローコスト、ハイパフォーマンスCCDスキャナ、数多いいCCDキャナ市場で、読取が良いと評判の67mmスキャナです。業種、用途を選ばず、様々の分野で利用されていますが、特に携帯電話の液晶に表示されたバーコード読取では、他に類を見ないほど高い読取精度を発揮します。ITC67A本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。
1次元コード対応 小型データコレクター ITB-130 Bluetooth無線搭載 アイテックス1次元コード対応 小型データコレクター ITB-130 Bluetooth無線搭載アイテックス
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ITB-130は、コンパクトタイプ・幅広いスキャニング範囲でいかなる用途でも簡単に操作ができ、最適に読み取ることができます。また、強力な32ビットCPUと卓越し優れたスキャンニングエンジンを実現します。
ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース ブラック アイテックスローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース ブラックアイテックス
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース アイテックスローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェースアイテックス
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-2131 USBインターフェース アイテックスロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-2131 USBインターフェースアイテックス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
タッチ式CCDバーコードリーダーです。タッチ式バーコードリーダーは、バーコードに近接させて読み取りを行います。バーコードからある程度離して読取ることも可能です。
ITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属) アイテックスITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属)アイテックス
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ITL-3190BT-Plus-SET-U(AC付属) アイテックスITL-3190BT-Plus-SET-U(AC付属)アイテックス
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属) アイテックスITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属)アイテックス
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品