11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
1パック(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質ポリプロピレン 質量(g)68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質ポリエチレン
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷

もりや産業パワーコード
小型圧縮減容機専用の結束紐です。
用途各種工場 寸法(m)9×500
1ケース(8巻)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質ポリエチレン
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷

最後まで使いやすい親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。 刃物を使わない安全設計 カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。 シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。 ※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

差込み部分がグリップに対し垂直になっていますので、手を差し込んだ時にゆとりがあります。天面取り付けの中量ケースにおすすめです。
用途中量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質ポリエチレン
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

もりや産業気泡緩衝シート
ショックに強く中身は安全。空気層でクッション性バツグン
用途われ物包装に最適 種別緩衝材(エアー)
1袋(1枚)
499 税込549
当日出荷

手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ もりや産業 動画あり
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与 質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323) 最大荷重(kg)圧縮力400
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業 動画あり
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様圧縮力/約400kg 質量(kg)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ70L 関連資料(3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります