バーコードリーダー (6) カテゴリ: 梱包用品ブランド: BUSICOM(ビジコム)すべて解除
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム) (3件のレビュー) 当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃) -20~60 保護等級 IP42 消費電流(mA) 最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPUプロセッサ 光源(nm) 赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露・結氷のないこと)
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル) BUSICOM(ビジコム) 当日出荷 から 7日以内出荷
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 保護等級 IP30 速度 200スキャン/秒 読取 確認:青色LED、ブザー 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル( 約1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V) DC5/0.5A 保護等級 IP42 読取 確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 3年 ケーブル ストレートケーブル(2.0m) 動作温度、湿度範囲 温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) 照度(Lux) 10万以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 保護等級 IP30 速度 200スキャン/秒 読取 確認:青色LED、ブザー 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(約1.7m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 6日以内出荷
BC-NL1100U2 TypeCモデル
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 規格 抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級 IP42 読取 確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 動作温湿度範囲 -20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと) ケーブル ストレートケーブル(2m) RoHS指令(10物質対応) 対応
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります