バーコードリーダー (31) モバイルターミナル (4) カテゴリ: 梱包用品ブランド: unitechすべて解除
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech (1件のレビュー) 欠品中
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、
PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容 MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類 予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 0.75(付属 USB-C ケーブル) センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED/照明:白色LED 読取(mm) 60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約16時間 バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 最大100(無線ドングル使用時) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 欠品中
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様 ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと 付属品 リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 寸法(mm) 36.9×95.9×21.1 質量(g) 63 電源 動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン 通信方式 無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB インターフェース (無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB メモリー 64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ 1インチ OLED(有機EL), 128×64 寿命 スイッチ:1000万回 保証期間 1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 光学系 センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS 独自OS, Windowsホストと接続可能 キー 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC 対応コード 1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 CMOS センサー
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech (2件のレビュー) 当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°) スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー 1280×800画素、CMOS センサ 速度 スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA) (動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明 625nm LED バッテリー リチウムイオン電池 読取 読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度 光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命 スイッチ:1000万回 明るさ(Lx) 周囲光:0-100000 充電時間(時間) (満充電まで)約6 動作時間 (最大)40時間 通信機能 【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh) 2600 起動電圧範囲(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LEDランプ 対応コード 【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応 【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ 質量(g) 30.7 角度(°) ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー 640×480 照準 625nm 可視赤色 LED 読取(mm) 5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux) 消費電流(mA) 動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25 バッテリー リチウムポリマーバッテリ 解像度 光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D) バッテリー電圧(V) 3.7 落下距離(m) 1.5 充電時間(時間) 満充電まで約2 使用周囲照度(Lx) 70000(太陽光) バッテリー容量(mAh) 350 読み取り速度 30 フレーム/秒 傾斜角度(°) ±60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×30×72 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 > 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時) 伝送プロトコル BT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ Bluetooth 5.0 デュアルモード (クラス 2) インジケータ LED, ブザー 通信距離(m) 20 (見通し距離) 対応コード 【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 無線 動作電圧(V) 3.7DC ± 5% メモリ容量(MB) 2
MS926 バッテリ交換キット unitech 欠品中
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。
MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品 リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 寸法(mm) 36.9×95.9×21.1 質量(g) 63 スイッチ 寿命:1000万回 電源 動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン メモリー 64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ 1インチ OLED(有機EL), 128×64 保証期間 1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) バーコード 1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 光学系 センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS 独自OS, Windowsホストと接続可能 ワイヤレス通信 無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB 環境 ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いこと キー 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
MS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル unitech 当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ) セット内容 MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル モジュール レーザスキャナ 電源(V) DC4~DC5.5 角度(°) (スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65 表示 読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能) 保護等級 IP42 消費電流(mA) 動作時:110、スタンバイ時:20 コントラスト比 (印刷)PCS:最小25% 寿命 スイッチ:1000万回 光源(nm) 650:可視レーザダイオード 保存温度範囲(℃) -40~70 動作モード トリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード 読み取り速度 104(±12)スキャン/秒(双方向) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm) 【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572 動作温度範囲(℃) -10~50 相対湿度(%RH) 95(結露無いこと)
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル unitech 当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 欠品中
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット セット内容 MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm) 179.7×47.5×51.3 種類 ハンドフリースタンド 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED(625nm) 消費電流(mA) 動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下 照明 白色LED コントラスト比 印刷(PCS):25% 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) テスト:1.5メートルからコンクリート床 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0から100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5±10% ESD保護 8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作 相対湿度(%RH) 95 結露ないこと
TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ unitech 当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き
スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。
TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm) 105×146×70 角度(°) (スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー 1280×800ピクセルイメージセンサー 照準 650nm 赤色LED 消費電流(mA) 500 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 0%~95%、結露無いこと 解像度 (光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃) -40~70 読み取り速度 60フレーム/秒 各種認証 CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃) 0~50 動作電圧(V) DC5 ESD保護 ±15KV エアー放電
MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech 当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°) スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級 IP42 光源 可視レーザダイオード650nm バッテリー 充電式、交換可能 最大解像度 0.1mm (4 mil) 寿命 スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 6.5(フル) 動作時間 30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850 プロトコル HID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線 2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータ LED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃) -10~50 スキャンレート 100±12 スキャン/秒 モデル MS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH) 95(結露無いこと)
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容 MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明 白色または赤色LED メモリー (システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比 印刷(PCS):最小20% 解像度 (光学的)1D:0.075mm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境 ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル 通信:SPPおよびHID キー (システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m) 100(見通し)
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、USBケーブル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容 MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V) DC4~DC5.5 角度(°) (スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:252、スタンバイ時:77 照明 白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比 (印刷)最小20% 相対湿度 95%結露無いこと 解像度 (光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm) 【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃) -10~50 シンボル 【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitech 4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°) スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサー レーザエンジン 保護等級 IP42 消費電流(mA) 動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比 印刷:最小 20% 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -40~70 動作モード トリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離 Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃) -10~50 スキャンレート 104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V) DC4~5.5 ESD保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH) 95(結露ないこと)
MS282e用ハンドフリースタンド unitech 欠品中
MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作 セット内容 MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm) 179.7×47.5×51.3 質量(g) 125 種類 ハンドフリースタンド 角度(°) ±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 1.4 センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED(625nm) 読取(mm) シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170 消費電流(mA) 110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時) 照明 白色LED 分解能(mm) 1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下 インターフェース USB(ホスト) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux) 0~100000(太陽光) 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI インジケータ ブザー、LED 対応コード 【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5±10%
PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル unitech 欠品中
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 (ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン セット内容 PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル 寸法(mm) 167×75.5×17 質量(g) 270(標準バッテリ搭載時) 規格 【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092) バッテリー 3.85V5100mAh(満充電まで約4時間) 湿度範囲 5~95 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリ取り外し時) バーコード 【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR) 言語表示 多言語対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 GMS/AER バッテリー稼動時間 最長16 タッチパネル方式 容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能 インジケータ LED/スピーカ/バイブレータ 動作温度範囲(℃) -20~55 対応ソフトウェア 【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
MS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル unitech 4日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ) 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI 表示 読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能) 保護等級 IP42 消費電流(mA) 動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA 解像度 [光学的]0.127mm(最小エレメント幅) 寿命 (スイッチ)1000万回 光源(nm) 650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃) -40~70 動作モード トリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC4~5.5 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH) 95(結露無いこと)
MS100 ペンスキャナ USBストレートケーブル unitech 当日出荷
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能 PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°) (読み取り)45~90 材質(ケース) ABSプラスチック 電源電圧(V) DC5±10% 電流(mA) (サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm) 650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃) -20~60 読み取り速度 10~60cm/秒 受光素子 フォトセンサー 直径(mm) 30×23 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50 USBタイプ USBストレートケーブル 読取深度(mm) 1 使用湿度範囲(%RH) 20~85(結露無いこと)
MS100 ペンスキャナ USBコイルケーブル unitech 欠品中
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能 PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大) 角度(°) (読み取り)45~90 材質(ケース) ABSプラスチック 電源電圧(V) DC5±10% 電流(mA) (サージ)800、(動作時)60-10 光源(nm) 650~660(赤色LED) 保存温度範囲(℃) -20~60 読み取り速度 10~60cm/秒 受光素子 フォトセンサー 直径(mm) 30×23 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50 USBタイプ USBコイルケーブル 読取深度(mm) 1 使用湿度範囲(%RH) 20~85(結露無いこと)
MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル unitech (1件のレビュー) 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など スイッチ 寿命:1000万回 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360 センサー CMOS 1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA) 動作時: <252、スタンバイ時: <77 照明 白色LED (エグゼンプトリスクグループ) 通信方式 USB 読取 (DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm コントラスト比 20%最小 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 1D 0.075mm(光学的) 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) 2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 保存温度範囲(℃) -40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC 4 から 5.5 アクセサリタイプ ハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応) ESD保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
MS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech 当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。
筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 寸法(mm) 88× 72× 178 角度(°) スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から) 本体 MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB) センサー 1D レーザー 周波数 Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード 保護等級 IP42 コントラスト比 印刷:最小 20% 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 プリフィックス、サフィックス、コードID 充電時間(時間) <6.5 動作時間 >30 時間 動作モード トリガ、プレゼンテーション、バッファモード バッテリー容量(mAh) 2850 プロトコル シリアルポートおよびHID プロファイル RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ LED、ビープ、バイブレータ 距離 Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 通信距離(m) 100 ( 見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 スキャンレート 104 ± 12 スキャン/秒(双方向) ESD保護 8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH) 95(結露ないこと)
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容 MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V) DC4~DC5.5 角度(°) (スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:252、スタンバイ時:77 照明 白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比 (印刷)最小20% 相対湿度 95%結露無いこと 解像度 (光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm) 【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃) -10~50 シンボル 【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS250 CCDタッチスキャナ unitech 当日出荷 から 4日以内出荷
安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 性能 PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大) 材質 ABS 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS 角度(°) (スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5) 定格電圧 DC V (動作)5 設定方式 設定用バーコード 速度 200スキャン/秒±10% 消費電流(mA) (動作モード)120、(スタンバイモード)20 寿命 (スイッチ)百万回 光源(nm) 可視赤色光/635(LED) 保存温度範囲(℃) -20~70 有効読取幅(mm) 80 動作モード トリガモード、点滅モード、連続モード 許容相対湿度(%) 20~95(結露ないこと) 使用環境条件 【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ) 編集 (データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID RoHS指令(10物質対応) 対応 感知距離(mm) (読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39 デバイスタイプ リニアCCDセンサー 動作温度範囲(℃) 0~50
MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質 ABS+PC タイプ メモリ搭載モデル 規格 【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V (動作)3.7±5% 速度 650スキャン/秒 消費電流(mA) (動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA メモリー 2MB バッテリー電圧(V) 3.7/350mAh 光源(nm) 625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃) -20~60 有効読取幅(mm) 140(13Mil Code39) 照度(Lux) 100000(直射日光) 適合バッテリー リチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (電源オフ時)<500uA 感知距離(mm) 読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線 PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m) 10(見通し距離) 動作温度範囲(℃) 0~50 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露ないこと)
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル unitech 3日以内出荷
高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:0-100,000ルクス セット内容 [通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル 質量(g) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70 角度(°) スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー 1280×800 画素, CMOS センサ 周波数 無線:2.4GHz ワイヤレス 速度 スキャン:60fps/s 消費電流(mA) 動作モード:<290、スタンバイモード:<55 照明 625 nm LED インターフェース ホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9m バッテリー リチウムイオン電池 メモリー 4MB 読取 (DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 相対湿度 5% から 95% (結露ないこと) 解像度 光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命 スイッチ:100万回 保証期間 3年間 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ) 保存温度範囲(℃) -20 から60 充電時間(時間) 満充電まで約6 動作時間 最大40時間 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh) 2600 プロトコル 通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth) キー トリガボタン RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCI インジケータ ブザー、LEDランプ 通信距離(m) 2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時) 対応コード 【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID 動作温度範囲(℃) -10 から 50 動作電圧(V) DC5 ESD保護 4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用) unitech 4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m 材質(ケース) ABS、プラスチック LED色 赤 光源(nm) 650~660 保存温度範囲(℃) -20~60 受光素子 フォトセンサー RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 30×23 動作温度範囲(℃) 0~50 読取深度(mm) 1 読取角度(°) 45~90 使用湿度範囲(%RH) 20~85(結露無いこと)
HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル unitech 4日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。
最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。
落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。
数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 195×72×34 質量(g) 395(バッテリ重量含む) センサー ジャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー メモリー 4GB RAM/64GB Flash 相対湿度 5%~95%(結露無いこと) 防塵防水性能 IIP67およびIP65 保存温度範囲(℃) -30~70 (バッテリを除く) 充電時間(時間) 約5(満充電まで) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター 対応コード 【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) 動作温度範囲(℃) -20~50 商品タイプ モバイルコンピュータ 落下耐久(m) 1.8/2.4(バンパー含む) 仕様 【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート 電源 メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持) 温度範囲(℃) 充電:0~45 メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ 4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OS Android 10、GMS 認定済み ワイヤレス通信 【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート) 言語表示 日本語を含む多言語 タッチパネル方式 超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 キーパッド 数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き カメラ仕様 背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 対応ソフトウェア デバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink I/O端子 【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) unitech 4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm) 125×64×27 質量(g) 102 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザー 照明 白色 LED (リスク除外グループ) インターフェース ホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取 (DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cm コントラスト比 印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約2(iPhone SE ) 動作時間 4.5 時間 バッテリー容量(mAh) 1150 照度(Lux) 周囲:100000(太陽光) OS iOS 15 または、それ以降 キー 2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータ ビープ音、LED 対応コード 【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃) 0~35 商品タイプ ハンディターミナル ESD保護 ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.2
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー unitech 4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm) 125×64×27 質量(g) 102 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザー 照明 白色 LED (リスク除外グループ) インターフェース ホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取 (DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cm コントラスト比 印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約2(iPhone SE ) 動作時間 4.5 時間 バッテリー容量(mAh) 1150 照度(Lux) 周囲:100000(太陽光) OS iOS 15 または、それ以降 キー 2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータ ビープ音、LED 対応コード 【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃) 0~35 商品タイプ ハンディターミナル ESD保護 ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.2
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
HT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル unitech 6日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート 寸法(mm) 195×72×34 質量(g) 395(バッテリ重量含む) 電源 メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持) 温度範囲(℃) 充電:0~45 メモリー 4GB RAM/64GB Flash メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash 相対湿度 5%~95%(結露無いこと) ディスプレイ 4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 防塵防水性能 IIP67およびIP65 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) 保存温度範囲(℃) -30~70 (バッテリを除く) 充電時間(時間) 約5(満充電まで) OS Android 10、GMS 認定済み ワイヤレス通信 【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート) 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark タッチパネル方式 超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) 動作温度範囲(℃) -20~50 カメラ仕様 背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き 商品タイプ モバイルコンピュータ GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 対応ソフトウェア デバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
HT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル unitech 8日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 195×72×34 質量(g) 395(バッテリ重量含む) 電源 メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持) 温度範囲(℃) 充電:0~45 センサー ジャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー メモリー 4GB RAM/64GB Flash メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash 相対湿度 5%~95%(結露無いこと) ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 防塵防水性能 IIP67およびIP65 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) 保存温度範囲(℃) -30~70 (バッテリを除く) 充電時間(時間) 約5(満充電まで) OS Android 10、GMS 認定済み ワイヤレス通信 【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート) 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark タッチパネル方式 超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) 動作温度範囲(℃) -20~50 カメラ仕様 背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き 商品タイプ モバイルコンピュータ 落下耐久(m) 1.8/2.4(バンパー含む) GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 対応ソフトウェア デバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります タイパー 積水成型工業 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ