絞り込み
ブランド
  • イメージャー
  • モノタロウ(123)
  • 富士インパルス(2,005)
  • エスコ(767)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(723)
  • ユタカメイク(598)
  • 中央化学(294)
  • TRUSCO(219)
  • unitech(207)
  • 福助工業(202)
  • エム・デー・エス(154)
  • まつうら工業(147)
  • HEIKO(144)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(140)
  • cotta(137)
  • 信越工業(131)
  • 司化成(127)
  • セイニチ(生産日本社)(126)
  • 宮島化学工業(124)
  • SURE(石崎電機製作所)(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダンボール印刷・サイズオーダーサービス 希望のサイズ・デザインで小ロットから注文できます。 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一次元バーコードリーダー専用スタンド イメージャー一次元バーコードリーダー専用スタンドイメージャー
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-2884-11
一次元バーコードリーダー イメージャー一次元バーコードリーダーイメージャー
28,400税込31,240
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-2884-01
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
仕様抗菌プラスチックモデル寸法(mm)71×160×104質量(g)220電源リチウムイオン充電池(USBより供給)範囲(ワイヤレス)10m速度(読み取り可能移動)4m/秒(UPC100%)インターフェース2.4GHz Bluetooth4.2防塵防水性能IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素アズワン品番1-2885-28対応コード(2次元)PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、(1次元)Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、 高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素読み取り速度可能移動速度:4m/秒(UPC100%)アズワン品番1-2885-12

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品