絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(12)
  • 富士インパルス(76)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • エスコ(30)
  • 中央化学(22)
  • ユタカメイク(16)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • 信越工業(12)
  • メイワパックス(12)
  • unitech(11)
  • CUC(中国産業)(10)
  • 紺屋商事(8)
  • TRUSCO(7)
  • 積水樹脂(6)
  • 宮島化学工業(6)
  • ウェルコムデザイン(6)
  • 三友(5)
  • サンワサプライ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

梱包用品 :「15mm」の検索結果

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ppバンド 幅15mm
  • 紐 1.5mm
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)エフケイシステム
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
高性能一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から7日以内出荷
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷
A-860SU Type-Cケーブル LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上材質(筐体)ABSプラスチック質量(g)約250 (ケーブルを含む)ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)光源illumination: 6500K LEDインターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)使用環境温度(℃)0~50入力電源DC5V±5%電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応商品タイプ定置式読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50読取方式CCD最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品