絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • honeywell(21)
  • Zebra Technologies(13)
  • unitech(9)
  • 東芝テック(2)
  • オプトエレクトロニクス(2)
  • OPTICON(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • cino(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ユニテック(1)
  • アイメックス(1)
  • アスタリスク(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • Newland(1)
  • MARSON(1)
  • KoamTac(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

梱包用品 :「Micro b」の検索結果

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90保証期間1年間入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)エフケイシステム
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダーエフケイシステム
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド材質ABS プラスチック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-A読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-C読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルシリアル
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品