絞り込み
ブランド
  • エイポック
  • unitech(18)
  • Zebra Technologies(8)
  • アイメックス(7)
  • サンワサプライ(5)
  • OPTICON(5)
  • エフケイシステム(5)
  • 日栄インテック(3)
  • デンソーウェーブ(3)
  • Newland(3)
  • ニューランド(3)
  • honeywell(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • GENERALSCAN(2)
  • スター精密(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • PCWorth(2)
  • ユニテック(1)
  • CipherLab(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

梱包用品 :「THC」の検索結果

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キット エイポックワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キットエイポック
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
Bluetooth接続ワイヤレス1次元バーコードリーダーです。500スキャン/秒の高速なスキャン速度とFuzzyScanテクノロジーにより難読バーコードも読む優れた性能です。
仕様PCS値:15%、【クレードル】通知 : LED、ブザー付属品スキャナ本体、通信兼充電クレードル、USBケーブル、ACアダプター、バッテリー使用温度範囲(℃)-10~50光源630nm 可視光 赤色LED読取(mm)620(UPC/EAN 100%)、910(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mAh読取120000スキャン保証期間1年間ブザー音ブザー音調を設定変更可能防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×65×156保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)4~5使用周囲照度(Lx)100000通信機能PAIRモード(クレードルとスキャナが1対1のモード)、PICOモード(クレードルとスキャナが1対複数のモード)、SPPモード(スキャナがデバイスと直接SPP通信)、HIDモード(スキャナがデバイスと直接HID通信)モードトリガーモード:トリガーモード、プレゼンテーションモード読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0、周波数 : 2.402~2.4830GHz(ISMバンド)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)読取角度(°)ピッチ±65(左右)、スキュー±65、チルト55使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
ワイヤレス2次元バーコードリーダー エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーエイポック
60,980税込67,078
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ湿度(%RH)0~95(非結露)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)防塵・防滴IP54衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒保管温度(℃)-40~60受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pixBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
ワイヤレスバーコードリーダーセット エイポックワイヤレスバーコードリーダーセットエイポック
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ使用温度範囲(℃)-10~40機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)消費電流(mA)90メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCIプロセッサー32bits CPU受光素子CCDリニアイメージセンサーBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
ワイヤレスバーコードリーダー エイポックワイヤレスバーコードリーダーエイポック
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ使用温度範囲(℃)-10~40機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)消費電流(mA)90メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCIプロセッサー32bits CPU受光素子CCDリニアイメージセンサーBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
ワイヤレス2次元バーコードリーダーセット エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセットエイポック
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ湿度(%RH)0~95(非結露)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)防塵・防滴IP54衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒保管温度(℃)-40~60受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pixBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

thc46特集
おすすめ人気ランキング
梱包用品