絞り込み
ブランド
  • impactTV
  • モノタロウ(123)
  • 富士インパルス(2,004)
  • エスコ(813)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(720)
  • ユタカメイク(597)
  • 中央化学(294)
  • TRUSCO(219)
  • unitech(207)
  • 福助工業(200)
  • エム・デー・エス(154)
  • まつうら工業(147)
  • HEIKO(144)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(139)
  • cotta(137)
  • 信越工業(131)
  • セイニチ(生産日本社)(126)
  • 司化成(124)
  • 宮島化学工業(124)
  • SURE(石崎電機製作所)(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用マルチタイマーサイネージ impactTV業務用マルチタイマーサイネージimpactTV
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書ホワイト本体質量(g)315定格消費電力(W)6外寸(mm)W191×H116×D22解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)M4×5.5タイマー設定16×3画面スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)8画面サイズ7インチワイドIPS関連資料リーフレット(0.69MB)取扱説明書(1.02MB)
業務用タブレット・充電スタンド付き impactTV業務用タブレット・充電スタンド付きimpactTV
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
省人化/情報表示/業務用
用途ユーザーアプリ実装専用付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードルブラック本体質量(g)760定格消費電力(W)11外寸(mm)W258×H171×D21解像度1280×800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×1外部端子USB2.0対応 TypeC×1記憶容量(GB)10画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB) リーフレット(2.27MB)取扱説明書(2.48MB)
万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ impactTV万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージimpactTV
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
用途犯罪抑止/万引き抑止付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)660定格消費電力(W)10外寸(mm)W257×H163×D22解像度1280x800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)4.8画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°関連資料寸法図(0.09MB) リーフレット(0.87MB)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品