絞り込み
ブランド
- Wrap-It
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(729)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(586)
- 三友(376)
- unitech(214)
- TRUSCO(210)
- 福助工業(170)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(138)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(100)
- 中央化学(90)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る

面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'
Wrap-It¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)19長さ(m)3.7入数1
面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20'
Wrap-It¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)38長さ(m)6.1入数1