モバイルパックナー用プラステープルボビンMAX(マックス)[事務用品・工具]¥17,980税込¥19,778
1ケース(6巻×3000本)
6日以内出荷
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
材質ステープル:ポリカーボネートステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビンMAX(マックス)[事務用品・工具]¥26,980税込¥29,678
1ケース(6巻×3000本)
6日以内出荷
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです。環境配慮と利便性を兼ね備えた新素材です
材質ステープル:バイオポリカーボネート/ABSステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
モバイルパックナー 本体のみMAX(マックス)[事務用品・工具]6日以内出荷
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260使用電池パックリチウムイオン電池パックJP-L91450A関連資料(4.12MB)取扱説明書(6.44MB)連続使用回数フル充電:目安5000回
モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセットMAX(マックス)[事務用品・工具]6日以内出荷
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業にセット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260関連資料(4.12MB)取扱説明書(6.44MB)連続使用回数フル充電:目安5000回
梱包機 パックナーMAX(マックス)[事務用品・工具]15日以内出荷
小型・軽量で、持ち運びも簡単。作業場所を選ばず、わずかなスペースで手軽に作業ができます。
寸法(mm)415×162×765(消耗品装填時)
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ポリヒモエスコ税込¥2,640¥2,400
半自動梱包機エスコ税込¥267,300¥243,000