梱包用品 :「Bluetooth USB」の検索結果
バーコードBluetoothモデル日栄インテック3日以内出荷
NL20021Wは、Bluetoothを搭載した、超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。
本体中央のトリガーキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、蓄積することが可能です。また、小型・軽量ながらも保護等級IP42を実現しております。
蓄積されたデータは、Bluetooth、USBインタフェースで接続機器に転送することができます。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器をプラットフォームにした運用が可能です。
仕様PCS値:0.45以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32KByte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte付属品USBケーブル、ネックストラップ規格レーザ安全規格:JIS C 6802:2011 クラス2、IEC 60825-1 Ed.2:2007 Class 2、CDRH Class Ⅱ、EMC:VCCIクラス B 準拠、CE マーキング、FCC、工事設計認証(電波法)表示部LED:赤緑2個・および青1個、ブザー:音量(3段階)・音程調整可能適合機器iOS(iPhone,iPad, iPod touch など)、Android、WindowsPC連続使用時間(時間)10以上光源赤色レーザ 650nm 1mW以下速度走査:100±20スキャン/秒消費電流(mA)500未満読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)動作温湿度範囲0~50℃/20~85%(非結露)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露)防塵・防滴IP42キー方式2キー:トリガー、ファンクション充電方式USB耐久性【耐外乱光 蛍光灯】4000lx以下、【耐外乱光 太陽光】80000lx以下、【耐静電気】±10kV(非破壊)、【耐落下性能】高さ1.2mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下。異常がないこと。データ転送速度USB:Full-Speed 12MbpsBluetoothVer2.1、プロファイル:SPP・HID・iOS専用プロファイル、通信距離:10m(クラス2)、接続構成:1対1通信、動作モード:マスターモード・スレーブモード、セキュリティ:認証・暗号化あり動作電圧(V)4.5~5.5
バーコードBluetoothモデル日栄インテック3日以内出荷
視認性の高い赤色エイミングを使用。
液晶画面上のバーコードも読取可能。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。
用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機)規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能連続使用時間(時間)48以上光源赤色LED×1個速度走査:300スキャン/秒消費電流(A)1未満読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年)視野角水平:約50°動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)防塵・防滴IP42キー方式1キー:トリガー充電方式専用充電器耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402~2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25動作電圧(V)5.0~6.5
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
タイパー積水成型工業税込¥20,878¥18,980