絞り込み
ブランド
- シグマー技研
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,920)
- エスコ(733)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(581)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(175)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(154)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(138)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(118)
- セイニチ(生産日本社)(113)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](77)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥399,800税込¥439,7801台欠品中工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5637質量(kg)150電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ
シグマー技研¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)。フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN
シグマー技研¥999,800税込¥1,099,7801台30日以内出荷日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄RoHS指令(10物質対応)対応
シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3
シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研(1件のレビュー)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2