PPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
自動梱包器用PPバンドTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
エコ 自動梱包機用PPバンドTRUSCO当日出荷
使用済みのPPバンドを回収し、原料に再利用したリサイクルPPバンドです。極薄紙管と補強リングを組み合わせた、環境に優しい梱包形態です。通常のPPバンドと変わりなく御使用できます。
トラスコ品番254-9247材質再生ポリプロピレン長さ(mm)2500幅(mm)15.5厚さ(mm)0.61質量(kg)11色黒引張強度(kg)130破断伸度(%)20
TPPRー200K用 バネセットTRUSCO当日出荷
トラスコTPPR-200K用のワッシャー・スプリング・スペーサーのセットです。
トラスコ品番595-2963セット内容パーツNo.26 ワッシャー×2、パーツNo.27 スプリング、パーツNo.28 ABCスペーサー
手締用PPバンドTRUSCO(20件のレビュー)当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4破断伸度(%)20
紙紐製の梱包バンドTRUSCO当日出荷
半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。
紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。
廃棄の際に分別が容易になります。
プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途PP製バンドの代替としてトラスコ品番207-8916幅(mm)12厚さ(mm)約1.2材質/仕上紙紐質量(kg)10.8色クラフト色長さ(m)1000引張強度(kg)約70破断伸度(%)約4.4アズワン品番64-8633-33
PPバンド エコノミー (機械用)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
梱包材のコストダウンにつなげることができます。市場のスタンダード品です。国内生産品です。
用途全自動・半自動梱包機用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15厚さ(mm)0.58高さ(mm)195長さ(m)2500奥行(mm)420引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20対応機械用/手締用:機械用RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド(封かん機用)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
手締用PPバンドストッパー付TRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
荷造機(PPバンド用)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
凛としたバンド共和[輪ゴム・ゴムバンド]税込¥17,578~¥15,980~