絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • モノタロウ(6)
  • アイウッド(140)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(98)
  • マキタ(86)
  • エスコ(85)
  • チップソージャパン(72)
  • モトユキ(66)
  • SK11(53)
  • Y'sGOD(47)
  • ハウスビーエム(42)
  • EFFORT(エホート)(41)
  • TRUSCO(23)
  • YSK工業(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • 四ツ目(17)
  • 大見工業(14)
  • 兼房(14)
  • ツムラ(津村鋼業)(13)
  • BIGMAN(ビッグマン)(13)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 180(3)
  • 305(6)
  • 310(1)
  • 355(4)
  • 405(3)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (7)
穴径(Φmm)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25.4(8)
刃数
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 52(1)
  • 56(1)
  • 60(3)
  • 64(3)
  • 80(5)
  • 100(2)
刃厚(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 2(5)
  • 2.2(2)
  • 2.4(4)
  • 2.5(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.2・2.4・2.5・2.8・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
110(3)
125(1)
135(1)
160(2)
165(2)
180(3)
305(6)
310(1)
355(4)
405(3)
アルミ用 スーパーさくら305AH 高速電機(富士製砥)アルミ用 スーパーさくら305AH高速電機(富士製砥)
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数100厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3200
サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(ステンレス用)高速電機(富士製砥)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)高速電機(富士製砥)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
サーメットチップソーさくら 充電式カッター用 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら 充電式カッター用高速電機(富士製砥)
5,498税込6,048
1枚
5日以内出荷
サーメットを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。
用途鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。トラスコ品番393-6678材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス4切断能力(mm)鉄鋼4
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS 高速電機(富士製砥)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH 高速電機(富士製砥)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH高速電機(富士製砥)
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 高速電機(富士製砥)低速チップソー切断機用 さくらFタイプ高速電機(富士製砥)
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
低速チップソー切断機用 ゴールドさくら 高速電機(富士製砥)低速チップソー切断機用 ゴールドさくら高速電機(富士製砥)
21,980税込24,178
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600
サーメットチップソーさくら(鉄用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄用)高速電機(富士製砥)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。穴径(Φmm)25.4材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼10
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)高速電機(富士製砥)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーつばき高速電機(富士製砥)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)