絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(6)
  • アイウッド(140)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(97)
  • マキタ(86)
  • エスコ(85)
  • チップソージャパン(72)
  • SK11(53)
  • Y'sGOD(47)
  • ハウスビーエム(42)
  • EFFORT(エホート)(41)
  • TRUSCO(23)
  • YSK工業(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • 四ツ目(17)
  • 大見工業(14)
  • 兼房(14)
  • ツムラ(津村鋼業)(13)
  • BIGMAN(ビッグマン)(13)
外径(Φmm)
  • 100(28)
  • 110(9)
  • 125(40)
  • 135(4)
  • 147(4)
  • 150(14)
  • 160(8)
  • 165(14)
  • 180(25)
  • 185(3)
  • 190(5)
  • 205(3)
  • 216(2)
  • 255(3)
  • 305(12)
  • 355(8)
  • 380(2)
  • 405(3)
  • 415(2)
  • 455(2)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(8)
  • サイディング(10)
  • ステンレス(13)
  • 木工(10)
  • 樹脂(8)
  • (1)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(6)
  • (15)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(61)
  • 22.23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 25.4(13)
  • 31.75(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • その他(1)
刃数
  • 14(4)
  • 16(4)
  • 20(6)
  • 22(6)
  • 24(7)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 36(12)
  • 38(7)
  • 40(16)
  • 42(10)
  • 46(4)
  • 48(6)
  • 52(8)
  • 54(5)
  • 56(9)
  • 60(12)
  • 64(4)
  • 80(4)
刃厚(mm)
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.2(21)
  • 1.3(8)
  • 1.35(1)
  • 1.4(22)
  • 1.5(6)
  • 1.6(15)
  • 1.65(3)
  • 1.8(13)
  • 1.85(1)
  • 2(9)
  • 2.1(1)
  • 2.2(6)
  • 2.4(5)
  • 2.6(2)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
1・1.1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.65・1.8・1.85・2・2.1・2.2・2.4・2.6・2.8・3・3.2・3.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(28)
110(9)
125(40)
150(14)
160(8)
165(14)
180(25)
190(5)
305(12)
355(8)
外径(Φmm)をもっと見る
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー モトユキグローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキグローバルソー 軽天専用チップソーモトユキ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)外径(mm)180穴径(mm)20刃厚(mm)1.65刃形交互刃ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
翌々日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー モトユキグローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
グローバルソー樹脂用チップソー モトユキグローバルソー樹脂用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。穴径(Φmm)25.4歯数100適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー鉄鋼用チップソーモトユキ
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から翌日出荷
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)モトユキ
7,998税込8,798
1枚
欠品中
外径(Φmm)180内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数40トラスコ品番452-2362質量(g)300本体厚さ(mm)1.1
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスターモトユキ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー モトユキグローバルソー スパイラルダクト用チップソーモトユキ
6,598税込7,258
1枚ほか
翌日出荷
●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソーモトユキ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から8日以内出荷
摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダードモトユキ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤 モトユキグローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤モトユキ
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。
用途ステンレス切断用補助剤。 紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。 プラスチック、ゴムなどの離型剤。適合材ステンレス容量(mL)240使用温度(℃)(目安)≦+250主成分PTFE、溶剤、噴射剤(DME)硬化条件常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキグローバルソー黒鋭龍 木工用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
グローバルソー造作用チップソー (造作達人) モトユキグローバルソー造作用チップソー (造作達人)モトユキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌日出荷
ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキグローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)モトユキ
11,880税込13,068特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソーモトユキ
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキグローバルソーステンレス専用チップソーモトユキ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキグローバルソー金属サイディング用チップソーモトユキ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
9日以内出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー モトユキグローバルソー 船舶アルミ材用チップソーモトユキ
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)刃形BC適合材アルミ
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキグローバルソー 角波・角スパン用チップソーモトユキ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー モトユキグローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソーモトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。 薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。 刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合機種集じん・防じんマルノコ本体厚さ(mm)1.0適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー モトユキブルドッグ 窯業サイディング用チップソーモトユキ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌日出荷
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4本体厚さ(mm)1.0適合材窯業サイディング
ブルドッグ せっこうボード用チップソー モトユキブルドッグ せっこうボード用チップソーモトユキ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌日出荷
本体厚さ(mm)0.8
グローバルソー解体業用マルチチップソー モトユキグローバルソー解体業用マルチチップソーモトユキ
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番786-6399適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)刃形交互刃本体厚さ(mm)1.4最高使用回転速度(min-1)5500
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキグローバルソー充電マルノコ対応チップソーモトユキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
グローバルソー ステンレス解体用チップソー モトユキグローバルソー ステンレス解体用チップソーモトユキ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)