絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(53)
- IKURATOOLS(育良精機)(166)
- SUZUKID(スズキッド)(458)
- TRUSCO(254)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- エスコ(429)
- ダイヘン(2,057)
- トーキン(247)
- ニツコー熔材工業(162)
- パナソニックコネクト(1,860)
- マイト工業株式会社(419)
- ヤマト産業(279)
- 三立電器工業(219)
- 千代田精機(224)
- 小池酸素工業(213)
- 日酸TANAKA(292)
- 東安(201)
- 神戸製鋼(180)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷アルミ半自動溶接専用トーチ付属品六角レンチ (HWK4) (1個)仕様【適用基準】JIS C9300-7、IEC60974-7質量(kg)1.4定格電圧(V)113(ピーク値)ケーブル長(m)2方式ガイド/手動用接続(ワイヤ送給装置)CC 金具接続使用率(%)【溶接電流-使用率】MIG (100%Ar): 135 A-35、180 A-20冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8適合ワイヤアルミニウム
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら