特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 トラスコ品番137-2262 材質アルミ、鉄、樹脂 全長(mm)230.5 質量(kg)1.115 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 切断能力(mm)軟銅線3.3 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 空気消費量(cm3/回)584 加圧力(N)2744 能力(Φmm)銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5 アズワン品番64-8543-21 切断能力(mm)ABS樹脂9.5
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります