絞り込み
ブランド
  • マツモト機械
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,035)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(485)
  • SUZUKID(スズキッド)(433)
  • マイト工業株式会社(422)
  • 阪口製作所(398)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(246)
  • ヤマト産業(246)
  • 小池酸素工業(223)
  • 千代田精機(209)
  • アクアソル(205)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(169)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 特殊電極(160)
  • ウエルドテック社(156)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドディスク マツモト機械ダイヤモンドディスクマツモト機械
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
タントギキューブ マツモト機械タントギキューブマツモト機械
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
TA-60XW用コレット マツモト機械TA-60XW用コレットマツモト機械
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
TA-60XW用のコレットです。
TA-CX用コレットチャック マツモト機械TA-CX用コレットチャックマツモト機械
7,998税込8,798
1個
当日出荷
TA-CX用のコレットチャックです。
タントギ マツモト機械タントギマツモト機械
96,980税込106,678
1台
当日出荷
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
ローリングアースmini マツモト機械ローリングアースminiマツモト機械
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
本体質量(kg)1.5取付寸法(mm)Max50使用率(%)50電流容量(A)350取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
ロボメイト用部品 マツモト機械ロボメイト用部品マツモト機械
619税込681
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ロボメイト用部品シリーズです。
ポジショナー マツモト機械ポジショナーマツモト機械
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
チャック マツモト機械チャックマツモト機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。
本体質量(kg)2.5入力電圧(V)100(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)
タテトギ用切断ディスク マツモト機械タテトギ用切断ディスクマツモト機械
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
タテトギ用の切断ディスクです。
タテトギ用ロングコレット マツモト機械タテトギ用ロングコレットマツモト機械
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タテトギ用のロングコレットです。
タテトギ マツモト機械タテトギマツモト機械
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
外形寸法(mm)W139×D243×H216角度(°)研摩:15~90定格電流(A)1.3/1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)6.4入力電圧(V)AC100(単相)±10%定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950定格出力(W)60使用率(%)100(連続)適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
【レンタル】10t ターニングロール RD-10-INW (駆動/従動セット) マツモト機械【レンタル】10t ターニングロール RD-10-INW (駆動/従動セット)マツモト機械
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式セット内容駆動台、従動台質量(kg)850電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載荷重(kg)10000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)2200×450×530
【レンタル】5t ターニングロール RD-5-INW (駆動/従動セット) マツモト機械【レンタル】5t ターニングロール RD-5-INW (駆動/従動セット)マツモト機械
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)250電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載荷重(kg)5000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
【レンタル】3t ターニングロール RD-3-INW (駆動/従動セット) マツモト機械【レンタル】3t ターニングロール RD-3-INW (駆動/従動セット)マツモト機械
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
RD-3-INW型はウレタンロールを採用。ワークに傷がつきにくくなりました。また、RS-1-INB型のロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。 RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m最大積載量(kg)3000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350質量(kg)250仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hzサービス分類レンタル
【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット) マツモト機械【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット)マツモト機械
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m最大積載量(kg)1000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350質量(kg)150仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hzサービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー POK-10用 溶接チャック WPT-1000 マツモト機械【レンタル】ポジショナー POK-10用 溶接チャック WPT-1000マツモト機械
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様(正爪)85~955、(逆爪)175~1045セット内容本体質量(kg)145電源電圧AC3Φ 200/220V 50/60Hz
【レンタル】ポジショナー POK-10 マツモト機械【レンタル】ポジショナー POK-10マツモト機械
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル水平時)1000×1220×967
【レンタル】ポジショナー PS-4F (1型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-4F (1型)マツモト機械
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.1~1 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)500偏心(mm)50(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-4F (0.5型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-4F (0.5型)マツモト機械
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.05~0.5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600垂直負荷重(kg)500偏心(mm)100(重心)高さ(mm)150(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-3F (2.5型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-3F (2.5型)マツモト機械
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.2~2.5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400高さ(mm)200(重心)垂直負荷重(kg)300偏心(mm)50(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型)マツモト機械
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~10 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)25(重心)サービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型)マツモト機械
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)50(重心)サービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型)マツモト機械
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)10(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型)マツモト機械
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)25(重心)
【レンタル】ポジショナー POK-07 マツモト機械【レンタル】ポジショナー POK-07マツモト機械
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ、チャックWPT-600高さ(mm)200(重心)垂直負荷重(kg)700偏心(mm)200(重心)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品