絞り込み
ブランド
  • レグルス
  • モノタロウ(57)
  • ダイヘン(1,981)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(540)
  • SUZUKID(スズキッド)(444)
  • マイト工業株式会社(426)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(228)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(190)
  • 三立電器工業(186)
  • IKURATOOLS(育良精機)(174)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター直流TIG溶接機 レグルスインバーター直流TIG溶接機レグルス
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
溶接機能【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 デザインと保護機能【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66Vセット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm寸法(mm)420×170×320質量(kg)9定格周波数(Hz)50/60電源電圧(V)単相200V/単相100V冷却方式強制空冷定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
高速自動遮光面(キャップ型) レグルス高速自動遮光面(キャップ型)レグルス
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
仕様●センサー数:4●戻り速度:0.15~0.80秒(無段階調整)●視野範囲(横X縦):100mmX49mm●遮光前明るさ:#3●遮光後濃度調整範囲:#3/#5~#9、#9~#13●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF質量(g)500電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/20000感度調整ボリューム式無段階
ステンレス焼け取り機 レグルスステンレス焼け取り機レグルス
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。
付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個質量(kg)6.0(本体のみ)定格出力電流(A)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320周波数50/60HZ電源電圧(V)100±10%冷却方式強制冷却出力電圧可変範囲(V)10~26定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
超小型バッテリー溶接機 レビス レグルス超小型バッテリー溶接機 レビスレグルス
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能
質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220使用率(%)100%(40℃ 10 分)電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63冷却方式インテリジェント空冷システム適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6充電時間約3時間電池専用バッテリーパック「Li2040」充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA無負荷電圧(V)14~55電流範囲(A)5~100定格容量(A)電池:8.0h 148wh
高速自動遮光面(キャップ型) レグルス高速自動遮光面(キャップ型)レグルス
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。視界が広い:遮光部100mmX93mm サイドビューにより左右にも視界確保 装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
仕様●センサー数:5●戻り速度:0.06~1.2秒(スイッチ操作) AUTO機能有り●視野範囲(横X縦):100mmX93mm●遮光前明るさ:#3(サイドウィンドウ#5)●遮光後濃度調整範囲:#3(GRID)/手動:#4~#8(CUT)#8~#13(WELD)自動:-2~+2段階調整●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF手動ON/OFF(スイッチ操作)質量(g)540電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/25000感度調整シートスイッチ操作
インバーター直流溶接機 レグルスインバーター直流溶接機レグルス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。
用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。周波数50/60Hz電源電圧(V)単相200±10%冷却方式強制空冷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品