2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山本電機製作所ガス混合器 Ar+CO2
混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。
用途MAG溶接用シールドガス混合など。 仕様各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定 トラスコ品番115-2481 材質アルミ、BS、SUS 接続口径9/16-18UNF 質量(kg)4.4 流体Arガス、CO2ガス。液体不可 最大流量(L/min)25 目盛範囲(流量)15~25L/min 耐圧力(MPa)0.5 取付姿勢水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。 入口圧力(MPa)0.3~0.5 混合比(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ガス混合器本体の裏板と取り換えることで、壁面に取り付けることが可能です。
トラスコ品番115-2480 材質SUS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256(149)×183×194(157)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります