絞り込み
ブランド
  • 吉野
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(1,994)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(536)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(426)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(233)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(200)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(170)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 特殊電極(160)
  • ウエルドテック社(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚ほか
当日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
耐炎フェルト2mm 吉野耐炎フェルト2mm吉野
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム吉野(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング吉野
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート 吉野スパッタシート吉野(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
溶接・溶断作業で発生する火花・ノロを受けるシートです。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ハトメは真鍮製で頑強です。
仕様A種合格品
スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”吉野
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から3日以内出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
フレンチ1818型(火花用)A種合格品 吉野フレンチ1818型(火花用)A種合格品吉野
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。トラスコ品番447-9271材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)幅(mm)900×1800×2枚+1800厚さ(mm)1.0質量(kg)14.3高さ(mm)1800×1枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)1.0mm折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65RoHS指令(10物質対応)対応
シリカクロス600(ロール) 吉野シリカクロス600(ロール)吉野
73,980税込81,378
1本
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号種別ロール仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番774-8604材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリカクロス600 カット品 吉野シリカクロス600 カット品吉野(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
8日以内出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の厚手織物で最高級タイプです。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けたノロをはじきやすいタイプです。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン・防火カーテン、触媒担持体、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場など)、焼鈍用ラギング断熱材、吸音材の被覆材、自動車板金作業等での車体保護シート幅(mm)1000長さ(m)1厚さ(mm)約0.6仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番778-3914種別カット材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)質量(kg)0.6JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号ハトメなし
火花用衝立用シート C種 吉野火花用衝立用シート C種吉野
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとしてグレー/黒仕様JISA1323C種合格品材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング長さ(mm)1985厚さ(mm)0.7表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング防炎性能試験番号CO030040
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング吉野
37,980税込41,778
1台
当日出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品
スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” 吉野スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”吉野
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.25
火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング 吉野火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング吉野
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。 溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。 溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。 キャスター付で移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。 従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番137-5716幅(mm)600材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム質量(kg)9.2高さ(mm)1800×3枚アズワン品番64-8784-62脚の種類キャスター式
遮光用パピヨン替えシート 吉野遮光用パピヨン替えシート吉野
27,980税込30,778
1セット(2枚)
4日以内出荷
マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1745×1895×2枚材質塩化ビニール質量(kg)4.3防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-PAP1818-Y、YS-PAP1818-G、YS-PAP1818-DG、YS-PAP1818-A、YS-PAP1818-BW
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
89,980税込98,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.35×2060×30質量(kg)39
遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート) 吉野遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)吉野
55,980税込61,578
1台
当日出荷
火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。 アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。 シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。 火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
シリカクロス1000(ロール) 吉野シリカクロス1000(ロール)吉野
139,800税込153,780
1本
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号種別ロールトラスコ品番774-8558材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.1幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリカクロス1000(ハト目) 吉野シリカクロス1000(ハト目)吉野
31,980税込35,178
1枚
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.1
シリカクロス1000 カット品 吉野シリカクロス1000 カット品吉野
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。 お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号種別カットトラスコ品番778-3906材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)m単位幅(mm)1000厚さ(mm)約1.1質量(g)約1100/m2RoHS指令(10物質対応)対応
火花用衝立用シート A種 吉野火花用衝立用シート A種吉野
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック衝立1518型(火花用)A種合格品 吉野マジック衝立1518型(火花用)A種合格品吉野
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番447-9327材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)形状単体型幅(mm)1500質量(kg)6.6高さ(mm)1800使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
フレンチ1818型(遮光用) 吉野フレンチ1818型(遮光用)吉野
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム幅(mm)900×1800×2枚+1800質量(kg)12.6高さ(mm)1800×1枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.35
ローリン(遮光用)1×2 吉野ローリン(遮光用)1×2吉野
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム長さ(mm)2000幅(mm)940質量(kg)3.4
ローリン(遮光用)2×2 吉野ローリン(遮光用)2×2吉野
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム長さ(mm)2000幅(mm)1940質量(kg)5.8
ヱクラン(火花用)C種合格品 吉野ヱクラン(火花用)C種合格品吉野
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
業界初、屏風型溶接火花用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。仕様JIS A 1323 C種合格 第09A0153号トラスコ品番389-4550材質(フレーム)アルミニウム、(シート)耐炎繊維織物シリコン(緑)片面加工幅(mm)600厚さ(mm)0.8質量(kg)8.4高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式最大幅(mm)1700収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
エクラン(グリーン) 吉野エクラン(グリーン)吉野
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。グリーン仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027トラスコ品番389-4576材質(フレーム)アルミニウム幅(mm)600厚さ(mm)0.35質量(kg)8.9高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28mmシート厚さ(mm)0.35広げ幅(mm)(最大)約1700
スパッタシート YS-4010S 吉野スパッタシート YS-4010S吉野
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
B種ながらA種に匹敵する安心感。片面シリコン加工でコストダウンを実現しました。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートトラスコ品番176-1363長さ(mm)30000幅(mm)1000長さ(m)30幅(m)1
スパッタシート YS-2100S 吉野スパッタシート YS-2100S吉野
91,980税込101,178
1本
3日以内出荷
エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
用途溶接火花受用。仕様日本防炎協会試験番号:CO030040トラスコ品番580-7704種別JIS:ロール材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.7シリコン:白長さ(m)30規格品JIS A 1323 C種合格第03A0142号コーティング片面RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート 吉野スパッタシート吉野
31,980税込35,178
1枚ほか
翌々日出荷
最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング厚さ(mm)約1.0質量(g/m2)約715重さ(g/m2)約715
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム吉野
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" 吉野ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス"吉野
75,980税込83,578
1セット(5枚)
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)幅(mm)1000厚さ(mm)約0.27長さ(m)10ハトメ数無し寸法(m)1×10JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約210RoHS指令(10物質対応)対応
耐炎フェルト(2mm)片面コート 吉野耐炎フェルト(2mm)片面コート吉野
21,980税込24,178
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。軽く、しなやかで作業性に優れています。ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。幅(mm)2000厚さ(mm)約2.7
ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m吉野
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)1.6材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)1400接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m吉野
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)850接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
ウルトラガラスクロスロール1m×20m 吉野ウルトラガラスクロスロール1m×20m吉野
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材種別ロール幅(mm)1000材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工樹脂加工なし接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
耐炎フェルト 片面コート 吉野耐炎フェルト 片面コート吉野
5,498税込6,048
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして幅(mm)1000厚さ(mm)約2.7混率(%)耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)
ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ 吉野ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ吉野
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000
ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ 吉野ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ吉野
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 天井直付けタイプです。
用途天井直付け用材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品