絞り込み
ブランド
  • 中央製作所
  • モノタロウ(57)
  • ダイヘン(1,981)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(540)
  • SUZUKID(スズキッド)(444)
  • マイト工業株式会社(426)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(228)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(190)
  • 三立電器工業(186)
  • IKURATOOLS(育良精機)(174)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S型スポット溶接機 中央製作所S型スポット溶接機中央製作所
929,800税込1,022,780
1台
5日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2529幅(mm)510質量(kg)260高さ(mm)1660奥行(mm)1080深さ(mm)(ふところ)500定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)50間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)20加圧力(kN)(最大)5.9
S型スポット溶接機 中央製作所S型スポット溶接機中央製作所
929,800税込1,022,780
1台
5日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2511幅(mm)510質量(kg)260高さ(mm)1660奥行(mm)980深さ(mm)(ふところ)400定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)50間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)22加圧力(kN)(最大)5.9
S型スポット溶接機 中央製作所S型スポット溶接機中央製作所
869,800税込956,780
1台
5日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2502幅(mm)510質量(kg)245高さ(mm)1660奥行(mm)980深さ(mm)(ふところ)500定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)35間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)16.5加圧力(kN)(最大)5.9
S型スポット溶接機 中央製作所S型スポット溶接機中央製作所
869,800税込956,780
1台
5日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2499幅(mm)510質量(kg)245高さ(mm)1660奥行(mm)880深さ(mm)(ふところ)400定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)35間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)18.5加圧力(kN)(最大)5.9
直流インバータスポット/プロジェクション溶接機 中央製作所直流インバータスポット/プロジェクション溶接機中央製作所
2,987,600税込3,286,360
1台
61日以内出荷
広域溶接条件範囲が高品質溶接を約束し、さらにチリ、スパッタを抑え作業環境の改善を達成 インバータ電源本体内蔵式で省スペース化を実現しました(SID3-6-505型のみ) 従来の50kVA に加え、大容量型220kVA をラインナップ400V 系のみとなります。(220kVA モデルは使用率10%の高出力モデル) 溶接条件127CH 対応 多彩な波形が設定可能 2段アップスロープ・パルセーション38回設定可能 使い勝手の良いプログラム BOX 採用6各種カウンタ装備(打点・生産・総打点)
仕様許容使用率(%):10ストローク(mm)電極:60・20質量(kg)380電源(V)溶接:200/220 ±10%、3Φ深さ(mm)ふところ:500定格周波数(Hz)50/60容量(kVA)定格:50定格入力(kVA)125(最大)水量(L/min)12間隔(mm)ふところ:200加圧力(kN)5.9(最大)短絡電流(A)20000(最大)
SP形スポット/プロジェクション溶接機 中央製作所SP形スポット/プロジェクション溶接機中央製作所
1,355,000税込1,490,500
1台
61日以内出荷
プロジェクション溶接が求める高い動的精度に応え加圧即応性を大幅に高めた高性能加圧ガイドを使用したスポット/プロジェクション兼用溶接機 高精度フレームを搭載したスポット 無給油式高性能加圧ガイド採用(電極ストロークはワンタッチ切替式) 給水口へボールバルブを装備 流水確認が可能な透明ホースを使用 マイコンタイマ搭載(通電インターロック装備)
間隔(mm)ふところ:200定格周波数(Hz)50/60電源(V)溶接:200(400)制御電源100V加圧力(kN)9.8(最大)ストローク(mm)電極:60・20寸法(mm)プラテン:□150チップ寸法(mm)Φ20直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60水量(L/min)8
S形スポット溶接機 中央製作所S形スポット溶接機中央製作所
712,000税込783,200
1台
61日以内出荷
環境に配慮し、無給油ガイドを採用。さらに多様化するニーズに対応する9タイプワイドバリエーション 無給油式高性能加圧ガイド採用 給水口へボールバルブを装備 流水確認が可能な透明ホースを使用 マイコンタイマ搭載 少ない冷却水にて使用が可能
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。間隔(mm)ふところ:200定格周波数(Hz)50/60電源(V)溶接:200(400)制御電源100V加圧力(kN)9.8(最大)ストローク(mm)電極:60・20

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品