絞り込み
ブランド
  • Sakae Fuji(栄製機)
  • モノタロウ(54)
  • エスコ(356)
  • SUZUKID(スズキッド)(336)
  • ダイヘン(236)
  • TRUSCO(235)
  • マイト工業株式会社(176)
  • パナソニックコネクト(157)
  • 阪口製作所(120)
  • ヤマト産業(96)
  • IKURATOOLS(育良精機)(87)
  • 千代田精機(86)
  • 新富士バーナー(71)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(70)
  • H&H(64)
  • 神戸製鋼(64)
  • ケミカル山本(59)
  • サクラクレパス(59)
  • トーキン(57)
  • 日酸TANAKA(57)
  • 東安(55)
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エーストーチガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    エーストーチガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷
    成分液化プロパン、液化ブタン混合取付方式ねじ込み式容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
  • ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)

    ガストーチ

    Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
    セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    ハイパワーガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350取付方式ねじ込み式容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
    本体質量(g)125(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41機能点火装置付火炎温度(℃)1500火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)2.5(2200kcal/h)燃焼時間(分)70火炎形状集中炎適合ボンベR200、HP200火口径(Φmm)20.0
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷
    ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
    付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60火炎形状ジェットスクリュー炎適用可能カートリッジR200・HP200
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷
    空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
    付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70火炎形状集中炎全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
  • プロパンバーナー火口 直径60ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径60ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • スパークエース(ボンベ付) Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース(ボンベ付)

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
    付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50火炎形状ジェットスクリュー炎全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
    付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60火炎形状棒状系集中炎全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
  • プロパンバーナー火口 直径25ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径25ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    火炎温度(℃)1500火口径(mm)25火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])1500
  • プロパンバーナー火口 直径100ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径100ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
    付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60火炎形状集中炎全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
  • プロパンバーナー火口 直径75ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径75ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)

    スーパーエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
    付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80火炎形状ジェットスクリュー炎全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
  • プロパンバーナー火口 直径35ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径35ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • プロパンバーナー火口 直径15ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径15ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
  • プロパンバーナー握り付きホース3M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース3M

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
    トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
  • プロパンバーナー接手 Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー接手

    Sakae Fuji(栄製機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじサイズ火口側メネジM18×1.0/ホース側メネジM20×1.0
  • プロパンバーナー接手 119mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー接手 119mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番816-2448長さ(mm)119質量(g)80ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
  • プロパンバーナー火口 直径50ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径50ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)

    スーパーエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
    付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60火炎形状集中炎全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品