特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です
。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)
塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)
タイプ溶剤
指触乾燥時間(分)5~20
危険物の類別非危険物
1本(230g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。
摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。
摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。
乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。
汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。
ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用
タイプ水溶性
指触乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
セラボーハンドを使用していくと耐熱効果促進剤は減って行きます。容器の表面から見えなくなったら補給して下さい。
用途セラボーハンドの補充用耐熱効果促進剤です。
多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。
ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。
CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適
タイプ油性
指触乾燥時間(分)10~15
危険物の類別非危険物
1本(370mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊耐熱樹脂配合により、塗布後数秒で乾燥し、耐熱(薄)皮膜がコーティングされます。
強力な効果・作業性・経済性に富み、従来にないスパッター付着防止効果を抜群に発揮します。
速乾性であり、少量薄皮膜塗布で十分です。。効果抜群で作業性に富み、ペイントの上塗りが可能です。
開先防錆、長期防錆剤として利用可能です。治工具類の防錆剤として利用可能です。
用途溶接用スパッター付着防止剤(母材・治工具・開先防錆・トーチ兼用)/橋梁・鉄骨・造船・製缶・運搬機用
タイプ速乾性
主な用途SS用・上塗り 塗装用
危険物の類別非危険物
1本(420g)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。
塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
指触乾燥時間(分)1~5
危険物の類別非危険物
1本(76mL)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。
汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。
ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)
対象鋼材ステンレス、SS、治工具
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
セラボーハンド中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。
用途セラボーハンドの詰替え用セラボーSです。
1本(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
半自動溶接後の高温になったノズルを本商品に浸漬すると水溶性の耐熱効果促進剤は、一部沸騰しノズルを洗浄し、その上にノズルに耐熱性被膜を形成することでスパッタの付着を完全に防止します。またセラボーSの研磨・研作を促進しスパッタの除去と付着防止を見事に補助します。
用途半自動溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止膜と除去を同時に行います。
セット内容ハンド用セラボーS(セラミックボール)650gx2本、セラボーB(耐熱効果促進剤)1Lx2本、セラボー容器2個
1箱(2セット)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
セラボーSBを使用していくと耐熱効果促進剤は減って行きます。3~5日間に一度水面が見えるまで補給します。
用途セラボーSBの補充用耐熱効果促進剤です。
セラボーSB中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。
用途セラボーSBの詰替え用セラボーSです。
1本(1kg)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
溶接作業後の高温になったトーチを1~3回(ロボットに教示)浸漬させると付着したスパッタの離脱を効果的に発揮します。
用途半自動溶接・専用機溶接・ロボット溶接の溶接トーチ用ノズルのスパッタ除去と付着防止装置
セット内容セラボーS(セラミックボール)800g、セラボーB(耐熱効果促進剤)1L、セラボー容器1個
1セット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。