絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(57)
  • ダイヘン(1,981)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(540)
  • SUZUKID(スズキッド)(444)
  • マイト工業株式会社(427)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(228)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(190)
  • 三立電器工業(186)
  • IKURATOOLS(育良精機)(174)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10枚)
当日出荷
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
種類自動遮光溶接面
外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(100V用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
スウェットバンド 3M(スリーエム)スウェットバンド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2枚)
当日出荷
スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SLタイプ交換部品
内側保護プレート(100V、SL用) 3M(スリーエム)内側保護プレート(100V、SL用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1袋(5枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 スピードグラス 100V3M(スリーエム)(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
外側保護プレート9002用 3M(スリーエム)外側保護プレート9002用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10枚)
当日出荷
適合本体スピードグラス 9002
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) スウェットバンド 1980173M(スリーエム)
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
外側保護プレート(SL用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(SL用)3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体スピードグラス SLタイプ標準
ヘッドバンド 3M(スリーエム)ヘッドバンド3M(スリーエム)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
種類自動遮光溶接面トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ
内側保護プレート9000X・9002X用 3M(スリーエム)内側保護プレート9000X・9002X用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体9000X、9002X
スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
難燃性ネックカバー 3M(スリーエム)難燃性ネックカバー3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
スピードグラス 自動遮光容積面
タイプ交換部品
外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)100V用3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
ヘルメットアタッチメント (9100シリーズ用) 3M(スリーエム)ヘルメットアタッチメント (9100シリーズ用)3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型トラスコ品番471-6779適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
欠品中
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)9002用3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(10枚)
当日出荷
外側溶接フード 3M(スリーエム)外側溶接フード3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバータイプ交換部品シリーズ100
外側保護プレート(表面硬化)9100用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)9100用3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
当日出荷
トラスコ品番795-2651種別表面硬化
液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)液晶フィルター9100XXi3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
ヘルメットアタッチメント(100V、SL用) 3M(スリーエム)ヘルメットアタッチメント(100V、SL用)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
MP型ヘルメットに装着が可能です。
仕様SL/100V兼用適合(ヘルメット)MP型トラスコ品番471-6787適合本体スピードグラス自動遮光溶接面100シリーズブラック
自動遮光溶接面 (9100シリーズ)外側溶接フード 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ)外側溶接フード3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
種類自動遮光溶接面適合9100X
スピードグラス 溶接シールド 9100MP 3M(スリーエム)スピードグラス 溶接シールド 9100MP3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスタイプの溶接シールドです。溶接後の確認や研磨作業時の遮光面の必要ない時に大変便利です。衝撃耐性に優れた広視野のバイザーが研磨時の飛来物から、顔や眼を守ります。
用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。適合【液晶フィルター】50025500026トラスコ品番424-5599
スピードグラスTM 外側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側保護プレート3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1袋(5枚)
欠品中
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
難燃性フード 3M(スリーエム)難燃性フード3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147タイプアクセサリーシリーズSpeedglas SL
フロントカバーキット 3M(スリーエム)フロントカバーキット3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1組
5日以内出荷
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用 3M(スリーエム)自動遮光面用液晶フィルター 9100シリーズ用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様遮光スピード1/10000!種類自動遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55遮光度#5、#8、#9-#13(可変)戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時)保護標準・表面硬化・耐熱遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時)透視時遮光度#3電源オフ時遮光度#5
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
G5-03Eの溶接フード液晶フィルター630010に対応(別売り)約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
G5-03E、G5-01対応の液晶フィルターナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) ヘッドカバー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1個
107日以内出荷
G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード適合本体G5-02
スピードグラスTM ヘッドバンド取付具 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド取付具3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1組(2個)
当日出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
スピードグラスTM 溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 溶接フード3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
スピードグラスTM 拡大レンズ 3M(スリーエム)スピードグラスTM 拡大レンズ3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ適合本体G5-02
スピードグラスTM 液晶フィルター 3M(スリーエム)スピードグラスTM 液晶フィルター3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
スピードグラスTM ヘッドバンド 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
スピードグラスTM 内側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 内側保護プレート3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1袋(2枚)
当日出荷
保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側溶接フード3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品