冷房用品 (4) 暖房用品 (22) 換気/設備用品 (28) 忌避剤・虫対策 (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品 F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種 F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
塩タブレット 1000粒入 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種 F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
ホットパネル Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 色 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm) 580 質量(g) 129 口金 G13 定格消費電力(W) 20 定格寿命(時間) 5000 バルブ径(Φmm) 32.5 適合点灯管 FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
加湿機能付きセラミックファンヒーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能 風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 1時間あたりの電気代目安(円) 温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 定格 1250/1220W(50/60Hz) 種類 加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり) 加湿量(mL/h) 温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% 消費電力(W)(50/60Hz) 温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 コード長さ(cm) 180 スイッチ種類 電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX 質量(kg) 4.8 連続加湿時間(時間) 約5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 41.0×41.0×18.7 タンク容量(L) 約2.8
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途 リビングや広いお部屋に 適合床面積 ~12畳(~20m2 )、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2 )、木造和室 ~7畳(~12m2 ) 色 ホワイト センサー 照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L) 約4 質量(kg) 約11.8 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 710×398×270 付属品 塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 運転モード (風量)静音・中・強・自動 消費電力(W) 【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8 運転音(dB) 【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16 風量(m3 /min) 【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9 連続運転時間(h) 【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40 付加機能 湿度表示、チャイルドロック 定格加湿能力(mL/H) 430 脱臭機能 〇
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 運転音(dB) 強:52、中:35、静音:18 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
電気あんか Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色 グレー 材質 本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg) 0.5 備考 抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプ ソフトタイプ 定格 30W コード長さ(m) 3 加工 抗菌防臭加工 寸法(cm) 約29×39×厚さ3 温度制御 サーモスタット 柄 格子柄 温度調節 有 表面温度(℃) (室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類 コントローラースイッチ
暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック) 当日出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途 体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口 関連資料 商品の特徴(0.68MB) 取扱説明書 (0.49MB)
壁掛扇 Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
羽根寸法(cm) 40 仕様 引きひもタイプ 質量(kg) 4.3 色 グレー 角度(°) 下56°上0° 湿度(%RH) RH80%以下 羽根枚数 3 電源コード(m) 2.0 消費電力(W)(50/60Hz) 57/69 使用環境温度(℃) 5~40 風量調整 3段階 首振り 90°のみ 風量(m3 /h)(50/60Hz) 3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) 3.9/4.0 左右首振 ○ 上下角度調整 ○
電気カーペット (ヒーター単体) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
ヒーター単体(厚さ約10mm)
厚さ10mmでふかふか
2面3通り切り替えで省エネ
コントローラ部は抗菌
表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) 温度制御 ニッケルサーミスタ 機能 コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○ タイプ 2面3通り切り替え
かけしき毛布 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
電気カーペット着せ替え用カバー 3畳相当 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
カービングマイヤー
手洗いのみで可
織り方 マイヤー編み 質量(kg) 約3.1 本体寸法(cm) 約248×197 適用畳数 3畳相当 タイプ カービングマイヤー 材質 ポリエステル100% 形状(カバー) カットなし 洗濯方法 シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 色 グレー パイル長(mm) カット部:約6
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途 子供部屋や介護をされる寝室に 適合床面積 ~9畳(~15m2 ) 色 ホワイト センサー 照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L) 約1.8 質量(kg) 約9.1 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 580×360×230 付属品 塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 運転モード (風量)静音・中・強・自動 消費電力(W) 強 25/中 11/静音 8 運転音(dB) 強 48/中 33/静音 19 風量(m3 /min) 強 3.1/中 1.5/静音 0.7 連続運転時間(h) 強 約10/中 約18/静音 約36 付加機能 切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック 脱臭機能 〇
工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品 ACアダプタ(コード長1.8m) 質量(kg) 3.1 消費電力(W) 待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×264×620 連続使用時間 強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時) 角度調整範囲 スタンド:手動(0~90°) 風速(m/min) 強:190/弱:160 バッテリー容量(Ah) 18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0) バッテリー電圧(V) 14.4/18(デュアル) タイマー設定 オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間) 風向 手動(左右各90°) 首振り 自動(左右各36°)
ホットパネル Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
定格消費電力(W) 280 コード長さ(m) 1.5 温度(℃) 50 質量(kg) 2 色 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5) 寸法(cm) 約58×176×0.6 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 温度調節範囲(℃) 1・2・3・4・5 タイマー 8時間後切 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 約5.4
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 ホワイト 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 強:60、中:13、弱:6 タンク容量(L) 約1.3 本体質量(kg) (タンク空時)約8.6 センサー ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5 機能 ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ580×幅360×奥行220 適合床面積 ~22畳(~36m2 )、集じん:~22畳(~36m2 ) 電気代の目安 強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 ) 運転音 強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB 清浄時間(分) 8畳:約13 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0 加湿量(mL/h) 強:210、中:120、弱:50
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 チタニウムシルバー 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10 タンク容量(L) 約4.0 キャスター ○ 本体質量(kg) (タンク空時)約11.8 センサー 照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8 機能 集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ710×幅398×奥行270 適合床面積 ~26畳(~43m2 )、集じん:~26畳(~43m2 ) 電気代の目安 【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 ) 運転モード 加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」 運転音 【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB 清浄時間(分) 8畳:約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8 加湿量(mL/h) 【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷
「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品 塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット 種別 21畳用 質量(kg) 約11.8 色 ステンレスシルバー 電源(V) 交流100(50/60Hz) 消費電力(W) (標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 398×240×710 電源コード(m) 約1.8 適合床面積 最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳) 保証期間 1年 アズワン品番 68-9487-40 運転音 (標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB フィルター交換目安 5年間
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm) 1198 質量(g) 253 口金 G13 定格消費電力(W) 40 定格寿命(時間) 5000 バルブ径(Φmm) 32.5 適合点灯管 FG-4PL、電子点灯管:FE4P
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー マイクロファイバーマイヤー 質量(kg) ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4 色 ブラウン タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 710 寸法(cm) ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 マイヤー編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1 色 ベージュ タイプ 3面7通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 700 寸法(cm) ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197 機能 コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1 色 グレー タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 490 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1 色 ベージュ タイプ 3面7通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 480 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183 機能 コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
電気カーペット (ヒーター単体) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質 表面:フェルト(ポリエステル) 質量(kg) 3.2 タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格電力(W) 490 温度(℃) 高:45、中:37 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 温度制御 ニッケルサーミスタ コード長さ(cm) 150 1時間あたりの電気代目安(円) (強/弱)約9.0/約6.2
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
電源(V) 交流100 50/60Hz 電源コード(m) 1.8 連続運転時間(h) 【強】6.1【中】10.5【弱】23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
かんたん床暖 (木目 ブラウン色) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります 冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品 ページ: 1/ 3