絞り込み
ブランド
  • Shuman
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(210)
  • YAMAZEN(山善)(193)
  • アイリスオーヤマ(186)
  • スイデン(179)
  • エスコ(151)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(138)
  • フマキラー(127)
  • ナカトミ(120)
  • サンポット(119)
  • TRUSCO(116)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • 金鳥(KINCHO)(113)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(93)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(76)
  • オーティ・マットー(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シューマンキューブ(プロ) Shumanシューマンキューブ(プロ)Shuman(1件のレビュー)
44,900税込49,390
1台
当日出荷から5日以内出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
Cube PRO ShumanCube PROShuman
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。
用途小さなスペースに籠る有機溶剤系の臭いの強力脱臭に。プラ模型や日曜大工などの時に。ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳標準消費電力料金(円/h)0.1
シューマンキューブ(プロ)用フィルタ Shumanシューマンキューブ(プロ)用フィルタShuman
9,190税込10,109
1セット(2枚)
欠品中
接着材や石油系の作業時に出る特殊な臭いに。化学的な力で臭いの元を分解する特殊なフィルターです。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。 メチルイソブチルケトン・酢酸エチル・トルエン・キシレン・スチレンに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・アンモニア・トリメチルアミンにも効果を発揮します。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。
Cleフィルター ShumanCleフィルターShuman
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から45日以内出荷
化学反応を利用して気になる臭いを吸着して脱臭します。
工業用脱臭機 Shuman工業用脱臭機Shuman
5,198,000税込5,717,800
1台
30日以内出荷
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。
用途大規模の工場内で働く人の健康対策や周辺への悪臭漏れに。トラスコ品番206-6336材質本体:ステンレス幅(mm)585高さ(mm)1846タイプダクト奥行(mm)537電源(V)三相200風量(m3/min)26.7フィルターハニカムフィルター500×500消費電力(W)(50/60Hz)300使用の目安1600m2吐出口Φ175ダクト標準消費電力料金(円/h)4.1
可搬式脱臭機 Shuman可搬式脱臭機Shuman
579,800税込637,780
1台
21日以内出荷
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。持ち運びができるので様々な現場で使用できます。
用途改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。タバコの臭いに。工業用製造ラインに。化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。ホテルや飲食店に。アイボリー電源(V)単相100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)58/58使用の目安~20畳標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h
オイルミスト除去・脱臭機 Shumanオイルミスト除去・脱臭機Shuman
3,598,000税込3,957,800
1台
30日以内出荷
超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。
用途微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。電源(V)三相200吐出口径(mm)150捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)150
オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付) Shumanオイルミスト除去装置(HEPAフィルター付)Shuman
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。油煙、粉じんに加えて気になる臭いも強力脱臭します。使い捨てフィルターのため、洗浄不要です。
用途工作機械加工などに。電源(V)三相200捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)148
オイルミスト除去装置 Shumanオイルミスト除去装置Shuman
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。
電源(V)三相200捕集効率(%)98.5吸込口径(Φmm)148
CleQuick M 100V(ダクト) ShumanCleQuick M 100V(ダクト)Shuman
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 再生処理可能なので、繰り返し使用できます。
用途臭いのする資材保管庫に。中規模工場・工房、現場の職場環境改善に。周辺への悪臭漏れ対策に。トラスコ品番206-6346材質/仕上質量(kg)25.3タイプ吸排気ダクト電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×300×1094.2使用の目安~20畳吐出口3口ダクト(150Φ)除去方式ハニカム構造Cleフィルター標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
ダクトフランジ ShumanダクトフランジShuman
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
トラスコ品番206-6437適合本体MA-02質量(g)580品名ダクトフランジ
プレフィルター ShumanプレフィルターShuman
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から45日以内出荷
品名プレフィルターSUSケースセット
Cube HYBRID ShumanCube HYBRIDShuman
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
一般的な100Vのコンセントもしくはシガーソケット電源があればどこでもお使いいただけます。 コンパクトで持ち運びも簡単ですので、趣味で使った後に場所を移動してキッチンで使ったり、車の臭いが 気になったときにシガーソケットで使うことができますので多様に使えてとても便利です。
用途キッチンでの生ゴミ臭に。タバコの臭いに。ペットやトイレの臭いに。車に臭いが移る前に。材質/仕上樹脂+アルミ質量(kg)1.1電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳標準消費電力料金(円/h)0.1
CleQuick α 100V ShumanCleQuick α 100VShuman
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。 100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。
用途病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。 集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。 喫煙場所でタバコの臭いに。 ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。 飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。トラスコ品番206-6356材質/仕上FRP質量(kg)19.5タイプ吸排気メッシュ電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5使用の目安~20畳吐出口メッシュ除去方式ハニカム構造Cleフィルター標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
CleQuick M 100V(メッシュ) ShumanCleQuick M 100V(メッシュ)Shuman
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 再生処理可能なので、繰り返し使用できます。
用途臭いのする資材保管庫に。中規模工場・工房、現場の職場環境改善に。周辺への悪臭漏れ対策に。トラスコ品番206-6347材質/仕上質量(kg)25.3タイプ吸排気メッシュ電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1018.4使用の目安~20畳吐出口150Φダクト標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
シューマンキューブ(ハイブリッド) Shumanシューマンキューブ(ハイブリッド)Shuman
44,900税込49,390
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ご家庭や外出先などでも使えます。 コンパクトなのにしっかり脱臭。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。 タバコの臭いに。 ペットやトイレの臭いに。 車に臭いがつく前に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
シューマンキューブ(ハイブリッド)用フィルタ Shumanシューマンキューブ(ハイブリッド)用フィルタShuman
9,190税込10,109
1セット(2枚)
5日以内出荷
あらゆる生活臭対策に抜群の効果を発揮! 万能タイプのフィルターです。 アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド・n-ブチルアルデヒド・iso-ブチルアルデヒド・n-バレルアルデヒド・iso-バレルアルデヒドに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・メチルイソブチルケトン・アンモニア・トリメチルアミン・トルエン・キシレン・スチレンにも効果があります。 生活臭としては、キッチンなどの生ゴミ臭・タバコの臭い・ペットの臭い・トイレの臭い・車の臭いなど一般的な様々な臭いに効果を発揮します。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤