絞り込み
ブランド
  • リョウセイ
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(204)
  • アイリスオーヤマ(184)
  • YAMAZEN(山善)(181)
  • スイデン(178)
  • エスコ(156)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](146)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(125)
  • サンポット(119)
  • ナカトミ(118)
  • TRUSCO(117)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • 金鳥(KINCHO)(112)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(94)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(76)
  • オーティ・マットー(72)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ リョウセイ吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータリョウセイ
449,000税込493,900
1台
14日以内出荷
自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69電源(V)三相200集塵容量(L)11出力(kW)1最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3287材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)質量(kg)45タイプ高圧ブラシレスモータタイプ使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18騒音値(dB)65~69本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応 リョウセイ吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応リョウセイ
379,000税込416,900
1台
14日以内出荷
自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69電源(V)三相200集塵容量(L)2.2出力(kW)1最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3295材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材質量(kg)24タイプ高圧ブラシレスモータタイプ使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18騒音値(dB)65~69本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
集塵機 繊維木工用 3馬力 リョウセイ集塵機 繊維木工用 3馬力リョウセイ
429,000税込471,900
1個
30日以内出荷
フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。 従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。 高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に電源(V)三相200集塵容量(L)300出力(kW)2.2吸込口径(Φmm)150トラスコ品番127-6027材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル質量(kg)115最大処理風量(m3/min)40電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593フィルター面積(m2)3.1
集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力リョウセイ
656,900税込722,590
1個
30日以内出荷
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)2.2風量(m3/min)50吸込口径(Φmm)250トラスコ品番127-6024材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185フィルター面積(m2)19.5静圧(kPa)2.94
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力リョウセイ
399,000税込438,900
1個
14日以内出荷
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に電源(V)三相200集塵容量(L)42出力(kW)0.75風量(m3/min)22吸込口径(Φmm)150トラスコ品番127-6032材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592フィルター面積(m2)9.7静圧(kPa)2.16
集塵機 パルスジェット方式 3馬力 リョウセイ集塵機 パルスジェット方式 3馬力リョウセイ
769,000税込845,900
1個
30日以内出荷
パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。 フィルター面積も従来比、約50%アップしました。 除じん効果を高めました。
用途NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんに騒音値(dB(A))(50/60Hz)70・95電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)2.2風量(m3/min)50吸込口径(Φmm)250トラスコ品番127-6038材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)265フィルターポリエステル成形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×880×1810フィルター面積(m2)25.6静圧(kPa)2.94
集塵機 パルスジェット方式 2馬力 リョウセイ集塵機 パルスジェット方式 2馬力リョウセイ
569,000税込625,900
1個
20日以内出荷
フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。 フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比) 長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。
用途切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収に騒音値(dB(A))(50/60Hz)65電源(V)三相200集塵容量(L)42出力(kW)1.5吸込口径(Φmm)150トラスコ品番127-6031材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)168最大処理風量(m3/min)27~30リューベ/min電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618フィルター面積(m2)17.1
集塵機 パルスジェット式 5馬力 リョウセイ集塵機 パルスジェット式 5馬力リョウセイ
799,000税込878,900
1個
34日以内出荷
自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん騒音値(dB(A))(50/60Hz)73電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)3.7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)250仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3317材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)280タイプIE3モーター使用モーター(kW)3.7最大静圧(kPa)3.92本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×875×1810ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)49.95円/h
集塵機 パルスジェット式 3馬力 リョウセイ集塵機 パルスジェット式 3馬力リョウセイ
579,000税込636,900
1個
20日以内出荷
自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん騒音値(dB(A))(50/60Hz)67電源(V)三相200集塵容量(L)42出力(kW)2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)36吸込口径(Φmm)150トラスコ品番759-3309材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル寸法(mm)780×618×1618質量(kg)170タイプIE3モーター最大静圧(kPa)3.43電源コード(m)2.5(プラグなし)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイサイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力リョウセイ
499,000税込548,900
1個
20日以内出荷
サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに電源(V)三相200集塵容量(L)50出力(kW)2.2吸込口径(Φmm)150トラスコ品番127-6029材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)33騒音値(dB)69フィルター面積(m2)8.5標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力 リョウセイサイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力リョウセイ
489,000税込537,900
1個
20日以内出荷
サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに電源(V)三相200集塵容量(L)50出力(kW)1.5吸込口径(Φmm)150トラスコ品番127-6037材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)25騒音値(dB)67フィルター面積(m2)8.5標準消費電力料金(50Hz)25.5円/h
集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力リョウセイ
699,800税込769,780
1台
59日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)95出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)250トラスコ品番467-6696質量(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185電気代の目安40.7円/hちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力リョウセイ
429,800税込472,780
1台
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)42出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150トラスコ品番467-6688質量(kg)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安24.2円/hちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力リョウセイ
399,800税込439,780
1台
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)42出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)64吸込口径(Φmm)150トラスコ品番467-6670質量(kg)109本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安16.5円/hちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力リョウセイ
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)13出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)100トラスコ品番467-6661質量(kg)53本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735電気代の目安8.3円/hちり落とし方式手動式

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤