絞り込み
ブランド
  • フェローズ
  • モノタロウ(16)
  • YAMAZEN(山善)(225)
  • アース製薬(210)
  • アイリスオーヤマ(197)
  • スイデン(184)
  • エスコ(177)
  • コロナ(153)
  • アマノ(144)
  • ダイニチ工業(140)
  • フマキラー(127)
  • サンポット(120)
  • TRUSCO(117)
  • 金鳥(KINCHO)(115)
  • 静岡製機(113)
  • TEKNOS(103)
  • ナカトミ(98)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(81)
  • オーティ・マットー(73)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEPAフィルター DX5/DB5専用 フェローズHEPAフィルター DX5/DB5専用フェローズ
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
カーボンフィルター DX55/DB55専用 フェローズカーボンフィルター DX55/DB55専用フェローズ
5,498税込6,048
1セット(4枚)
翌々日出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。
用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用
HEPAフィルター DX55/DB55専用 フェローズHEPAフィルター DX55/DB55専用フェローズ
8,498税込9,348
1枚
翌々日出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用
プレフィルター AM4s/3s専用 フェローズプレフィルター AM4s/3s専用フェローズ
3,500税込3,850
1セット(4枚)
5日以内出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
カーボンフィルター DX5/DB5専用 フェローズカーボンフィルター DX5/DB5専用フェローズ
4,298税込4,728
1セット(4枚)
5日以内出荷
空気清浄機DB5およびDX5専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX5、AeraMax DB5空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約3ヶ月に1回。
用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)110×5×410質量(kg)0.02枚数4枚入り対応機種DB5およびDX5用
HEPAフィルター AM4s/3s専用 フェローズHEPAフィルター AM4s/3s専用フェローズ
32,980税込36,278
1セット(2枚)
5日以内出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤