絞り込み
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(207)
  • アイリスオーヤマ(184)
  • スイデン(178)
  • YAMAZEN(山善)(173)
  • エスコ(156)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](146)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(124)
  • サンポット(119)
  • TRUSCO(117)
  • ナカトミ(116)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • 金鳥(KINCHO)(112)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(94)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(76)
  • オーティ・マットー(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
当日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
当日出荷
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事
3,998税込4,398
1台
欠品中
ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容取扱説明書x1 専用ネックストラップx1専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB 5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
スポットクーラー センター商事スポットクーラーセンター商事
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
工事いらずでラクラク設置!便利パーツが全部入り!
用途冷房・除湿・送風寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16風量2段階設定本体サイズ(mm)約W297×D288×H697タイマー設定24時間冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB取扱説明書(4.66MB)冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
miniネックファン センター商事miniネックファンセンター商事
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時にファン径(cm)約58ホワイト風量調整4段階+ウェーブ質量(g)165バッテリー容量(mAh)1200高さ(mm)ファン部分:約48アーム長さ(mm)約380出力(W)ファン:3充電時間(時間)2~4使用時間(時間)2.5~4

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤