充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策ELPA3日以内出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ最大持続時間約9時間約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載モバイルバッテリー機能搭載充電時LEDで電池残量がわかります本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他色ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
ホットマット ベージュELPA3日以内出荷
お尻や足をポカポカやさしく温めるかばんに入れて持ち運べる約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色ベージュ質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
折りたたみ式椅子用ヒーターグレイELPA3日以内出荷
背中、腰、お尻をポカポカやさしく温める折りたたんで収納できる3段階温度調節でいつでも快適約50℃、45℃、40℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運び・収納しやすいデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色グレー質量(g)330消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】50【中】45【弱】40材質(表面)ポリエステル切タイマー45分寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×41.6×1.2
ホットマット グレーELPA3日以内出荷
お尻や足をポカポカやさしく温めるかばんに入れて持ち運べる約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色グレー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
ホットマット シルバーELPA3日以内出荷
お尻や足をポカポカやさしく温めるかばんに入れて持ち運べる約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色シルバー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3