あしくび電気毛布「くるぽっか」。専用バッテリー付属!足首をしっかりくるんでじんわり温めるレッグウォーマー
仕様温度は周囲の環境により異なります。
セット内容本体(両足)、専用バッテリー2個、日本語取扱説明書
材質ポリエステル100%
質量(g)片足約70、専用バッテリー約60
消費電力(W)4
電源USB 5V 1.0A以上
温度(℃)強:約45 中:約40 弱:約35
寸法(cm)バッテリーポケット:横幅8×縦幅9、対応:外周約40まで
ケーブル長(mm)ケーブル長:約120
稼働時間(時間)強:約2時間 中:約2時間15分 弱:約2時間30分
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ
セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書
材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR
質量(g)600
消費電力(W)約10
電源USB 5V2.0A以上
温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。
モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑)
ケーブル長(mm)200
適合サイズ(cm)27~28
連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。)
寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ
セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書
材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR
質量(g)510
消費電力(W)約10
電源USB 5V2.0A以上
温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。
モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑)
ケーブル長(mm)200
適合サイズ(cm)25~26
連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。)
寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
カバー丸洗い可能(手洗いor洗濯ネット)。USB。風量3段階。ファン2箇所。シロッコファンなので安全性◎。フルメッシュ、85箇所の穴。ファン取り外し可能。紐2箇所、フック1箇所。足元はお手入れしやすいPU素材
セット内容本体、固定用ひも(約950mm)×2本、日本語取扱説明書
材質ポリエステル
質量(g)約760
消費電力(W)約7.5
電源USB 5V 2.0A以上
ケーブル長(m)約1.5
風量2.89m/s、中モード:4.14m/s、強モード:5.16m/s(ファン1つあたり)
モード3種類(弱モード/中モード/強モード)
サイズ(mm)幅420×奥行50×高さ980
アズワン品番60-2370-02
1個
¥7,578
税込¥8,336
9日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。