絞り込み
ブランド
  • ディーエーピーネットワーク
  • モノタロウ(17)
  • アース製薬(215)
  • YAMAZEN(山善)(203)
  • スイデン(182)
  • アイリスオーヤマ(179)
  • エスコ(173)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](145)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](141)
  • ダイニチ工業(140)
  • フマキラー(127)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • TRUSCO(114)
  • 静岡製機(111)
  • TEKNOS(99)
  • ナカトミ(97)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • オーティ・マットー(73)
  • ダイキン工業(63)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線 パネルヒーター だんぼくん 省エネ 静音 無風 3段階温度調節 タイマー付き デスク取付・自立対応 SunRuck ディーエーピーネットワーク遠赤外線 パネルヒーター だんぼくん 省エネ 静音 無風 3段階温度調節 タイマー付き デスク取付・自立対応 SunRuckディーエーピーネットワーク
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
遠赤外線の輻射熱と空気の自然対流を利用して、体にやさしい暖かさを届けるデスクパネルヒーターです。電源を入れてから約2秒で暖まり、寒い時期でもすぐに使用できます。省エネ設計で消費電力を抑え、1日あたりの電気代を軽減します。工具不要でマグネットにより簡単に取り付けが可能で、マグネットが付かないデスクにも付属パーツで設置できます。
用途デスク下や足元の補助暖房用として使用。自宅やオフィスでの省スペース暖房として使用できます。仕様切り替え段階:強/中/弱質量(g)820電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)75安全装置温度ヒューズ91℃/OFFタイマー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×36タイマー3H/6H/9H
セラミックヒーター 温風・送風モード搭載 速暖2秒 首振り 静音設計 転倒時自動OFF 軽量コンパクト SunRuck ディーエーピーネットワークセラミックヒーター 温風・送風モード搭載 速暖2秒 首振り 静音設計 転倒時自動OFF 軽量コンパクト SunRuckディーエーピーネットワーク
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
電源を入れるとすぐに温風が出る速暖性を備えたセラミックヒーターです。温風強弱2段階と送風モードを搭載し、送風モードでは室内の空気循環が可能です。左右約45度の自動首振り機能により広範囲を効率よく暖めます。温度過昇防止機能や転倒時自動OFF機能を備え、安全性に配慮した設計です。
用途冬季の室内暖房用として使用。デスク周りや足元などのスポット暖房として使用できます。質量(kg)1.45定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200/800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×370電源コード(cm)150

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤