絞り込み
ブランド
  • 日本ドナルドソン
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(210)
  • YAMAZEN(山善)(191)
  • アイリスオーヤマ(186)
  • スイデン(179)
  • エスコ(151)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(138)
  • フマキラー(127)
  • ナカトミ(120)
  • サンポット(120)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • TRUSCO(115)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(93)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(76)
  • オーティ・マットー(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター日本ドナルドソン
25,300税込27,830
1本
11日以内出荷
用途PT-700交換用フィルターです。仕様適用集塵機型式:PT-700関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
新東工業ダスミックFX III集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン新東工業ダスミックFX III集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
10,200税込11,220
1本
欠品中
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 )と互換性があります。
用途SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約162×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXⅢ●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
13,500税込14,850
1本
11日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。
用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
アマノPiE~150集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソンアマノPiE~150集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
11,600税込12,760
1本
11日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiE 用)と互換性があります。
用途アマノ/集塵機PiE 用としてご使用頂けます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径Φ約220×L寸506●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiE(~150) PIB210072/PIB210075●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き日本ドナルドソン
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】処理風量UP捕集効率99.9%静かな稼動音可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)50電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))75関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き日本ドナルドソン
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】処理風量UP捕集効率99.9%静かな稼動音可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)60電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))73.6関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付日本ドナルドソン
419,800税込461,780
1台
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】処理風量UP捕集効率99.9%静かな稼動音可動式ダクト
用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源コード3.0m×4芯 プラグ付関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
アマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソンアマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
27,000税込29,700
1本
11日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiF 15~60 用)と互換性があります。
用途アマノ/集塵機PiF 15~60 用としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):オーバル約340×約170×L寸484●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiF 15~60 PLB210170●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ日本ドナルドソン
96,980税込106,678
1個
11日以内出荷
PT-700用の専用オプションとなります。溶接作業の火花対策用で取り付けが可能です。上下の蓋で清掃と排気が簡単に実施できます。
用途PT-700用スパッタトラップです。仕様適用集塵機型式:PT-700関連資料(0.96MB) (0.16MB)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤